124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途国産米ぬかからできる貴重な油です。米ぬか由来のビタミンEや植物ステロールやガンマ-オリザノール、トコトリエノールなどの米油特有の栄養成分を含んだヘルシーな油です。酸化に強く、料理が冷めても油くさくならず美味しさが長持ちします。揚げ物、炒め物、ドレッシングなどの生食、和洋中、どんな料理にも美味しく使える万能オイルです。
1箱(910g×1個)ほか
1,398 税込1,510
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%お米が原料。天然栄養成分がたっぷり。素材の味を引き立てる風味と仕上がり。学校給食で採用される安全性。
1箱(500g×12個)
5,398 税込5,830
5日以内出荷

米ぬか由来の天然栄養成分豊富な油。軽くて、胃もたれしにくい油です。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(1350g×6個)
7,098 税込7,666
3日以内出荷

ビタミンEたっぷり!オイル11gで一日に必要なビタミンE(6.3mg:対象年齢18歳以上及び基準熱量2200kcaL)の30~100%を摂ることが出来ます。
1個(600g×20個)
17,980 税込19,418
3日以内出荷

こめ油は100%お米を原料とした、良質の植物油です。素材の味を引き立てる風味の良さが特徴。炒めもの、揚げもの、ドレッシングなど、どんなお料理にも美味しくお使いいただけます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(1500g×10個)
10,980 税込11,858
3日以内出荷

サラッともたれにくい、料理のおいしさを引き立てる、体にやさしい国産こめ油です。「まいにち」の料理にご使用頂けます。こめ油は酸化しにくく、加熱に強いため、炒め物や揚げ物なそ幅広くご使用頂けます。
保存環境常温
1セット(900g×12個)
9,998 税込10,798
3日以内出荷

MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。 味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。 加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料中鎖脂肪酸油 栄養成分熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

サロンでの定番商品! 植物由来の天然成分が、髪に必要なプロテインと適度な油分を与えるヘアトリートメントです。 ライスプロテインと米胚芽油が、髪のうるおいを保って、毛先までなめらかでサラサラの髪に仕上げます。 はちみつ(天然保湿成分)配合
1個(980mL)
3,790 税込4,169
欠品中

ボーソー油脂ボーソー 米油 600gx6
安心、おいしい、ヘルシー。貴重な国産植物油原料である「米ぬか」から生まれた油です。
内容量(g)600(1個あたり) 温度常温 入数1セット(6個入)
1セット(6個)
3,898 税込4,210
3日以内出荷

この油はアルファリノレン酸の含有量が多い荏胡麻の実を100%用い搾った油です。低温圧搾一番搾り、有機JAS認定商品です。
保存環境常温
1セット(170g×12個)
14,980 税込16,178
3日以内出荷

さらっと軽く、くせのない淡白な風味で、揚げ物、炒め物等に適した、熱に強いサラダ油です。
1箱(1000g×12個)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

さらさらっと軽い風味で、料理があっさりとおいしく仕上がります。
1箱(1000g×10個)
7,998 税込8,638
3日以内出荷

新鮮なお米からとれた米糠と胚芽が原料です。高温に強く、素材の風味を保ったまま香ばしくカラッと仕上げるので、揚げ物・炒め物などに最適です。まろやかな風味が長持ちし、保存性にも優れています。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(1000g×10個)
8,298 税込8,962
3日以内出荷

SIGMA(シグマ)パワークリーン
最新高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会) /ILSAC(日米自動車工業会)の最高規格SL/GF-3に合格しライセンスを取得した最高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISL 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

業務用油ろ過容器「ポトポット」 ヤマトヨ産業 動画あり
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 付属品保温カバー 使用方法(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心、おいしい、ヘルシー。貴重な国産植物油原料である「米ぬか」から生まれた油です。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(500g×6個)
3,298 税込3,562
3日以内出荷

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質再生紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38 種別芯あり 材質古紙パルプ100% 幅(mm)107 ホワイト 香り無香料 使用場所トイレ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個(12巻)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぐろを国産米油ときゃべつ、玉ねぎ、にんじんから作った野菜スープで煮込みました。化学調味料は使用せず、素材の味を生かしました。
1箱(3缶×12個)
8,398 税込9,070
5日以内出荷

植物性界面活性剤に含まれる「コロイド粒子」の持つ高い洗浄力が金属・ゴム・プラスチック類をはじめ様々な素材を痛めることなく、汚れを逃さず浮かして落とします。 米とアブラヤシの果実から精製した油なので、化学成分である(漂白剤・蛍光剤・化学系原料)を一切使用していないため、毒性の低さはトップクラスを誇ります。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

国産もち米を使用し、米油、国産蟹パウダー、国産の塩であっさりと味つけしました。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

から揚げ専門店が作り上げた一品。国産鶏皮を米油でサクッと揚げ、九州醤油の老舗フンドーキンの醤油を独自にブレンドし、コクのある醤油味に仕上げました。
保存環境常温
1セット(25g×12個)
4,398 税込4,750
3日以内出荷

オーブン・電子レンジで使用できます。直火不可。耐熱温度230度。使用前に薄く油を塗ってください。米油がおすすめです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可 材質シリコン ベージュ 外寸(mm)192×92×72 内寸(mm)182×84×70 耐熱温度(℃)230
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

まぐろを国産米油と、きゃべつ・たまねぎ・にんじんから作った野菜スープで仕込みました。化学調味料は使用せず、素材の味を生かしました。
1箱(70g×12個)
2,798 税込3,022
5日以内出荷

旬の時期にとれた国産牡蠣をにんにくと一緒に米油で油漬けにしました。原料は生牡蠣を使用し、旨味を逃がすことなく缶に閉じ込めています。そのままでももちろん、お好みの具材と合わせてアヒージョにしたり、茹でたパスタとあえてオイルパスタにしたりなど、料理の素材としてもお使い頂けます。化学調味料不使用です。
内容量(g)160(1個あたり) 温度常温 入数1セット(24個入)
1セット(24個)
19,980 税込21,578
3日以内出荷

国産鶏皮100%、米油100%使用しています。独自の製法で鶏皮の生臭さがなく、油っぽくないさっぱりとした味わいに仕上げています。 鶏ガラスープと沖縄の塩で鶏皮の旨みを最大限引き出しています。
1箱(25g×12個)
4,398 税込4,750
5日以内出荷

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルファー食品安心米
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
1箱(100g×15個)ほか
特価
5,698 税込6,154
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部 乾燥時間(時間)24時間以上 希釈剤不要 特性防腐
1缶(150mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【2023年日本ギフト大賞 奈良賞受賞。】上質な黒糖を使用した生地で餡を包みこみ、米油でカリッと香ばしく揚げて仕上げたかりんとう饅頭です。
種別和菓子 区分常温 内容こしあん・つぶあん・栗かぼちゃあん・大和抹茶あん・桜あん×各3 包装形態包装不可 賞味期限14 アレルギー小麦,大豆,ごま 関連資料包装形態一覧(0.19MB) 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可
1セット
3,998 税込4,318
9日以内出荷

有機100%!野菜肥料100%有機質肥料で、まきやすいペレットタイプです。アミノ酸の働きで作物をおいしく育てます。製造は福井県です。
用途野菜全般 適合作物野菜全般 仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K):マグネシウム(Mg)=5:4:4:3 寸法(mm)370×280×40 質量(kg)約2 名称ふくふくボカシ 登録保証なし 配合成分魚粕、ケイフン、油かす、魚骨、エビカニ殻、フェザーミール、米粕、鶏骨
1袋(2kg)
799 税込879
当日出荷

ごま油・香味油・国産りんご果汁を配合した、肉にぴったりのしょうゆベースの特製たれです。ライスバンズはお米のおいしさにこだわり、国産こしひかりを使用しています。しょうゆ・みりん等で味付けたライスバンズを、オーブンでこんがり焼き上げ、表面はカリっと、中はふっくらと仕上げました。
用途-18℃以下で保存してください。
1セット(120g×5個)ほか
2,198 税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然醸造醤油と国産の米糀を使用したノンオイルドレッシングです。醤油糀の自然な旨みと米酢のさっぱりとした酸味が特徴。サラダ、豆腐、温野菜、カルパッチョ、揚げ物など幅広くお使いいただけます。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(280mL×24個)
18,980 税込20,498
3日以内出荷

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オイル中に混入するススを効果的に分散し、動弁系摩耗を防止します。さらに、シェルグループ独自の合成油の使用により、油膜を強固に保ち、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油と、先進の添加剤技術により、優れた熱・酸化安定性、清浄性を有する、極めて長寿命なディーゼルエンジン油です。さらに粘度指数が高く低温時の流動性に優れ、且つ蒸発しにくいため、オイル消費の低減が期待できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコストの低減に寄与します。また、排ガス後処理装置に悪影響を与える、硫酸灰分・リン分・硫黄分を低減し、DPFの目詰まりを抑え、背圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔を延長し、燃費の悪化を抑制することが可能です。
用途日米欧のエンジンオイル規格をクリアしており、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで幅広くお使いいただけます。 APICI-4 3.0 容量(L)20 引火点(℃)238 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)90.3(40℃)、14.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数162 SAE10W-40 ベースオイル合成油 ACEAE7、E6 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.851 塩基価10.6mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

国産餅米を100%使用。EXTRAバージンオリーブオイル、バジルの葉を使用し、香り豊かに仕上げました。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

お米のおいしさにこだわってこめ油100パーセントでさくりと揚げまろやかな赤穂の天塩で仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(80g×20個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

お米のおいしさにこだわってこめ油100パーセントでさくりと揚げ、かつおの旨みがきいた丸大豆醤油で仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(80g×20個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油 SAE90 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.900 酸価(mgKOH/g)1.34 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 米油