56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0642 高さ(mm)167 質量(g)387 口径(Φmm)210 足径(Φmm)×足長(mm)48×65
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷



1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
90,980 税込100,078
11日以内出荷

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン) 上径×下径×高さH(mm)100×7×48 足長(mm)20 アズワン品番1-9110-01
1箱(200個)
4,240 税込4,664
当日出荷


界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケコシロート
用途液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に 仕様足部:空気抜き加工あり 材質18-8ステンレス鋼 シルバー 下口径(Φmm)(外径)約15 (内径)約13
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼はソファ、夜はベッドと、2つのスタイルで使えるアンティーク調のデイベッド。 ロートアイアンの装飾がエレガントな空間を演出し、アンティーク調の家具や小物との相性もバッチリ。 ベッドフレーム シングル フレーム パイプ 高さ調節 かわいい アンティーク風 クラシック
種類ソファベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5×203×(ハイ時)112(ロー時)96 材質[本体]スチール(粉体塗装) 付属品六角レンチ:2個・スパナ:1個 組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズロートアイアンデイベッド サイズシングル
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘパリン類似物質配合の顔用の薬用ローション新発売!ガサガサ粉ふき、ひりひりしがちな深刻な乾燥肌の方へ3つの有効成分が顔の乾燥・肌荒れにアプローチしっかり保湿でき、しかも、べたつきにくい!高圧乳化技術採用で、使用感の良さと、保湿力を両立させました。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。 サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。 ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。 日本製
材質フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン 質量(g)950 容量(g)【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13.×355 色(柄)木柄
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンポリタンク
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口 寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5 容量(L)5 内径(Φmm)タンク口:43 アズワン品番3-5939-03 タンクサイズ195×145×250mm
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 トラスコ品番161-0324 材質アルミ 全長(mm)68 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル長(mm)68 ノズル口径(Φmm)13 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)872~1764 外径(mm)20 ノズル取付口2025/03/08
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
仕様金属粉用 付属品分散用ふるい(500um) 材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル 容積測定カップ:25mL(Φ30mm) アズワン品番61-9576-10 穴径(mm)Φ2.5
1個
199,999 税込219,999
6日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIALETTI(ビアレッティ)ヴィーナス シルバー
プレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカー。Venus(美の女神)はその名の通りプレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカーです。ステンレスを採用し、耐久性に優れた形で進化させ、銀器のような美しさをもったモデルです。※直火対応・IH非対応。※《容量(抽出量)》85mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成します。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、すばやく完成するので、毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。ヴィーナスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
材質ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)80×130×135 サイズ2カップ用 容量(mL)抽出量:85 質量(g)455 対応直火使用可
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

BIALETTI(ビアレッティ)モカ インダクション
IH対応エスプレッソメーカー・初心者にも熟練のコーヒーファンにも。おいしいコーヒーを淹れるというイタリアの伝統を体験できる直火式エスプレッソメーカーです。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗”ビアレッティ社”定番モデル「モカ」のIH対応品。BI-LAYER SYSTEM(バイレイヤーシステム)により、IHクッキングヒーターや電気コンロなどでも使用可能なモデルです。 。伝統的な美しい六角形のフォルムは保ちつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用し、持ちやすくなっています。※直火・IH対応。※《容量(抽出量)》4カップ:130mL、6カップ:250mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカインダクションを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
材質本体上部:アルミニウム合金、本体タンク:グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート:フィルターバスケット:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、ハンドル、ツマミ:ナイロン ブラック 容量(mL)抽出量:130 対応直火,IH使用可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス
コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、。細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂 対応直火使用可
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIALETTI(ビアレッティ)モカ インダクション
IH対応エスプレッソメーカー・初心者にも熟練のコーヒーファンにも。おいしいコーヒーを淹れるというイタリアの伝統を体験できる直火式エスプレッソメーカーです。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗”ビアレッティ社”定番モデル「モカ」のIH対応品。BI-LAYER SYSTEM(バイレイヤーシステム)により、IHクッキングヒーターや電気コンロなどでも使用可能なモデルです。 。伝統的な美しい六角形のフォルムは保ちつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用し、持ちやすくなっています。※直火・IH対応。※《容量(抽出量)》60mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカインダクションを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
材質アルミニウム合金、クラッド:ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)100×160×165 ブラック サイズ2カップ用 容量(mL)抽出量:60 質量(g)565 対応直火使用可
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

BIALETTI(ビアレッティ)ヴィーナス シルバー
IH対応・プレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカー。Venus(美の女神)はその名の通りプレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカーです。ステンレスを採用し、耐久性に優れた形で進化させ、銀器のような美しさをもったモデルです。※直火・IH対応。※《容量(抽出量)》4カップ:170mL、6カップ:235mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成します。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、すばやく完成するので、毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。ヴィーナスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
材質ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム 対応直火,IH使用可
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。シンク周りの見せ収納やシンク下などの整理整頓に便利な収納棚です。キッチン周りやシンク下の空間を有効利用できます。上に重ねることができるので、空間に合わせてお使いいただけます。脚が折りたためるので使用しないときはコンパクトに収納できます。脚の底部はゴム付きで傷つけにくくなっています。鉄に粉体塗装を施し、丈夫でサビに強く耐久性があります。
材質本体・脚部:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム 質量(g)1200 規格LL 幅(cm)43.5 高さ(cm)27.5 奥行き(cm)35.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス イタリア
イタリア国旗をモチーフにしたモカエキスプレスの限定カラーモデル。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、細部へのこだわりと進化を続けるモカエクスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》3カップ:130mL、6カップ:250mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質アルミニウム合金、ナイロン樹脂、シリコンゴム 対応直火使用可
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIALETTI(ビアレッティ)ブリッカ
クレマのあるエスプレッソを淹れることができるエスプレッソメーカー。「モカエキスプレス」の進化版。バールのような本物のイタリアン・エスプレッソ体験をお届けするユニークなコーヒーメーカーです。クレマによる香りとやわらかい口当たりをお楽しみください。抽出の最後に圧力をかけ、人工的にクレマを作ることができます。ビアレッティが特許を持つセーフティバルブが組み込まれています。点検も洗浄も簡単です。取り回しがラクな人間工学に基づくハンドル。※直火対応・IH非対応。※容量(抽出量):170mL。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。ブリッカを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質本体:アルミニウム合金、パッキン:シリコン樹脂、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、フィルタープレート・フィルターバスケット:アルミニウム合金 寸法(mm)105×190×195 サイズ4カップ用 容量(mL)抽出量:170 質量(g)700 対応直火使用可
1個
9,898 税込10,888
欠品中