426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5種類の型とローラー・ねんどシート入。 ローラーでねんどを伸ばして、5種類の型で型抜き遊び。 ねんどシートもついているので、ねんどを伸ばして、きって、型を抜いて、いろいろ遊んでみましょう!
セット内容型ぬき型×5種、ローラー×1個、ねんどシート×1
1冊
439 税込483
当日出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷


樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ローラーでねんどをのばしてぬき型で抜くだけでつくれます!!
1個
499 税込549
10日以内出荷

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷


樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

かわいい押し型で、ねんど遊びがさらに楽しく。ねんどヘラ、ローラー付き
1個
449 税込494
6日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる アクアランタン
キャッチコピー:海をテーマにした工作に最適!。商品説明:各作例の4面写真入りで作りやすい!
セット内容ATねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1 材質樹脂中空体、パルプ、PVC 寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58、ATねんどミニパック:約80×60×20 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
391 税込430
5日以内出荷

アクセサリーや雑貨を制作する時に便利な金属製クレイカッター。 それぞれ6cm/5cm/4cmの3つのサイズがセットされています。
種類ペナント型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×122 寸法(cm)6、5、4
1個
589 税込648
9日以内出荷

めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
1個(500g)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
849 税込934
翌日出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
849 税込934
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]葉脈押し型5種セット
キャッチコピー:ねんど花づくりの必需品!葉脈の跡を簡単につけられる!。商品説明:ねんど花づくりの必需品!葉脈の跡を簡単につけられる!
仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×5種 材質シリコン 寸法(mm)150×6、120×50、100×65mm、75×45、75×50
1セット
800 税込880
3日以内出荷

混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)
用途造形用 材質ポリオルガノシロキサン、顔料 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュアラスターネンドスムーサー
ネンドクリーナーの必須アイテム! 水を使わずラクラクスピード施工! ネンドクリーナー専用潤滑剤。 水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に! 30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ! 施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。 門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205 内容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
999 税込1,099
当日出荷

油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 灰茶色 特性導電 耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 主な用途粘土 導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯でやわらかくなるねんど
用途手作りアクセサリー・スイーツデコ・型取り用素材として
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]型押しねんどベラ
いろいろな表現ができる型押しヘラ!
材質PP 寸法(mm)145×43×5 質量(g)8
1個
55 税込61
3日以内出荷

RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(25g)
877 税込965
当日出荷

接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に ブラウンオーク エスコ品番EA934SB-4 タイプ5分硬化型 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
当日出荷

接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に ライトオーク エスコ品番EA934SB-3 タイプ5分硬化型 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
当日出荷

低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
709 税込780
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる ハンバーガーやさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール 材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS 寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
446 税込491
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール 材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS 寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
473 税込520
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール 材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS 寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
446 税込491
3日以内出荷

71431 ねんどでつくるアニマルランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入 セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
391 税込430
3日以内出荷

55992 ねんどでつくるアイスクリームランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアイスクリームランタン
アイスクリーム型ライトをかわいくデコろう ねんどの色で光の色が変わる デコパーツのつくり方付 電池交換可
セット内容本体、ヘラ、抗ウイルス加工ねんど 材質樹脂中空体パルプ、PVC 包装形態ヘッダー付OPP袋 縦(mm)約140 幅(mm)約70 アズワン品番65-2744-69
1セット
737 税込811
3日以内出荷

即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。 成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG 使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.086L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に ダークオーク エスコ品番EA934SB-2 タイプ5分硬化型 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるメモリアル手形アート
子どもの成長を実感できる簡単手形アート
セット内容軽量ねんど×1、プラ製スタンド×1、型押しねんどベラ×1 材質樹脂中空体、パルプ、PP 寸法(mm)ねんど:140×120×20 質量(g)145 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
437 税込481
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアクアランタン ふぐ
7色に輝く!楽しく作れるアクアランタン工作キット!。ふぐやイルカなどかわいい海の仲間のランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真とふぐの作り方がついています。
セット内容ねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池LR44 3個付)×1、ねんどベラ×1 材質ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP 寸法(mm)ほんわかライト:約51×53×58、ねんどベラ:約130×20×3 質量(g)ねんどミニパック:約33
1個
391 税込430
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでドーナツショップ
キャッチコピー:ねんど型付で簡単にかわいいドーナツがつくれる!。商品説明:粘土でかわいい5種類のドーナツがつくれるキットです。5種類のドーナツ型が付属しているので、誰でも簡単にかわいいドーナツがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなドーナツの質感を再現できます。カラー粘土なので、絵の具が不要です。トッピングの苺やクリームなどの作り方付きなので、オリジナルのデコレーションドーナツもつくることができます。このセットで約20個のドーナツがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ベビーオイルまたはハンドクリーム、つまようじ、ティッシュ。
セット内容ドーナツ型×1、ねんど20g(白、赤、青、黄)×各1、つぶつぶバニラねんど(30g)×1、ねんどベラ×1、保存袋×1 材質ドーナツ型:PP、ねんど20g:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、つぶつぶバニラねんど(30g):樹脂系中空体・石粉、ねんどベラ:PP、保存袋:PP 寸法(mm)完成サイズ:約Φ38 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,037 税込1,141
5日以内出荷