軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質S45C
ねじISO4H等級
硬度HRC22-28
直角度(mm)0.002~0.007
表面処理黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。
ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番444-2652
材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法M25×1.5
総幅(mm)12
外径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
形状丸形
種類ロックナット
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC22~26
精度ISO 5H
材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
用途アダプタおよび軸に使用します。
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質一般機械構造用圧延鋼材
形状丸形
種類ロックナット
トラスコ品番811-7661
全長(mm)72
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)28.5
寸法D2(Φmm)27
寸法D3(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸形
種類ロックナット
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
ボールロック式なので、ボルトやナットを保持します。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。マグネットを使えない精密機器や鉄粉が多い場所で威力を発揮します。ナットやボルト、ドリルネジ等を落とさないボールロック式です。ナットセッターとしても使用でき、部品を落とせない作業シーンで活躍します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。
材質特殊鋼
サイズ7・8・9.5・10・13
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー等
1セット(5本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
金属製ロックワッシャ、ナット。46 mm、3回転830シリーズ。Vishay 830シリーズの精密巻線型、3回転ポテンショメータ。巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入り熱硬化性プラスチックハウジング
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-6916-94
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 17.8mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±5%。金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に
全長(mm)200
質量(g)988
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 22.2mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 11。材料 = サテン。ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11- 回転径25.4mmダイヤル機構. サテンクロム仕上げと黒色目盛の組み合わせ 黒色クロム仕上げと白色目盛の組み合わせの2種類を用意 高品質精密構造 ポイント移動時に明確なクリック感 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。
ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。
様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250
仕様つかみ面:横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)397
段数調節段数:24
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24
質量(g)340
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24
全長(mm)250
質量(g)397
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
トルクレンチタイプ クリックトルクレンチ。トルク範囲 5 25Nm。ドライブ形状 オープンエンド。全体長さ 271 mm。インサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm。精度 ±2 %。目盛り 0.1Nm。材質 クロームバナジウム鋼。Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 ~ 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 ~ Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013 。 ~ nm
1個
¥62,140
税込¥68,354
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 8W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±1%シリーズ = 860長さ = 71.42mm奥行き = 46.02mm高さ = 51.56mm寸法 = 71.42 x 46.02 x 51.56mm温度係数 = ±110ppm/℃金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 8W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±1%シリーズ = 860長さ = 71.42mm奥行き = 46.02mm高さ = 51.56mm寸法 = 71.42 x 46.02 x 51.56mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 2W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 140長さ = 29.39mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード