25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

等級化学用 CP 濃度(%)脂肪酸としてリシノレイン酸90以上 アズワン品番89-0063-65 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8001-79-4
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製薬ハッカ油 20mL
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
当日出荷

安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。 使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください 容量(mL)30 原材料ハッカ油 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 粘度指数143 混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1 塩基価19.6 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベース
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる! シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。 最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本 厚さ(mm)【合体後】45 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20 ねじ規格【ボート側取付用】M6×25 間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式 内容量(mL)20 分類食品添加物 主成分1mL中ハッカ油1mL含有 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35 アズワン品番65-0468-25 使用期限4年 メーカー商品コード47885578
1本
859 税込928
当日出荷

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷


2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ 動画あり
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル半合成油 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイホワイト
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
用途産業用 手洗い洗剤 成分精製水、クルミ殻粒、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、硫酸化ヒマシ油、スルホコハク酸ラウレス3Na、塩化ナトリウム、セスキカプリル酸ソルビタン 取扱説明書(0.7MB)
1箱(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメテックスローランド潤素肌 薬用和ハッカ配合 化粧水ミスト
和ハッカ水でひんやり&ニキビ予防!ニキビ・肌荒れを防ぐ薬用和ハッカ水ミストです。全身に吹きかけるのに便利なトリガーミストタイプ。マスクの外側に吹きかければマスクの匂いや不快感をスーッとすっきり。爽快にリフレッシュしてくれます。冷感クール:ひんやり冷感で日やけや雪やけ後のほてりを防ぐ。肌荒れ対策:有効成分配合でニキビ・あせもを防ぐ。ハッカの爽快な香り。
用途お風呂上りに。暑さしのぎに。気分転換・リフレッシュに。背中ニキビやあせも予防に。アロママッサージに。脂っぽい肌に。運動の後に。 有効成分グリチルリチン酸ジカリウム 成分その他:精製水、濃グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ユーカリ油、ハッカ油、グリセリンモノ2‐エチルヘキシルエーテル、酵母エキス(1)、エタノール、無水エタノール、フェノキシエタノール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(250mL)
699 税込769
当日出荷

入浴できないときや汗ばんだときなどに。大判の使い捨てボディ用タオル。 爽やかなオレンジの香りが心地よく、介護シーン、スポーツの後や登山など、世代を問わずお使いいただけます。 水を使わず体の汚れ・ニオイを落とす! 保湿成分「尿素」配合で汚れを落としながらお肌しっとり! 使用しやすい大判サイズなので1枚で全身拭けます。布のように柔らかく肌にやさしい設計です。 災害時、お水が貴重でお風呂に入れない時にも重宝します。 メントール成分は入っていないので、身体を冷やしません
成分精製水、PG、尿素、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-40水添ヒマシ油、エチルパラペン、香料、乳酸 シートサイズ(mm)290×300
1個(32枚)
759 税込835
4日以内出荷

スミス・アンド・ネフュー ウンドセキューラDC 全身用保湿モイスチャークリーム 114g
皮膚を汚れから守る撥水効果を兼ね備え、うるおいを長時間キープします。
容量(g)114 成分精製水・ワセリン・ジメチコン・イソステアリン酸ポリグリセリル-4・セチルジメチコンコポリオール・ラウリン酸ヘキシル・パルミチン酸イソプロピル・プロピレングリコール・塩化ナトリウム・パラフィン・水添ヒマシ油・ミツロウ・メチルパラベン・エデト酸ニナトリウム・プロピルパラベン アズワン品番7-8918-01
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

Dr.GINOは、流行やイメージ、雰囲気に翻弄されない、真の価値のみを追求する化粧品ブランド。 ロジカルな思考に基づき、研究や試験の結果を重要視する。それは、時代を超えて愛される価値あるものを世に送り出すためだ。 本当に必要なものは何か?品質と効果を何よりも重んじる、トレンドに惑わされる事なく、自分自信の価値を信じる。 イメージよりも、経験と知識で選ぶ。そんな本質を見極める事が出来るあなたのためのブランド。 Dr.GINOの薬用スキンケアローションは、2つの有効成分(グリチルリチン酸2K、水溶性プラセンタ)を配合した、化粧水です。 日常のシェービングや過酷な外部環境にさらされた肌を、鎮めケアします。 さらに色素沈着を抑制し、美白に導くことで、健康にかつ美しい肌へのアプローチをサポートします。
原材料【有効成分】水溶性プラセンタエキス、グリチルリチン酸2K【その他の成分】濃グリセリン、キサンタンガム、BG、メチルパラベン、 フェノキシエタノール、クエン酸Na、無水クエン酸、グリコシルト レハロース・水添デンプン分解物混合溶液、水溶性コラーゲン液-4、 サクシニルアテロコラーゲン液、加水分解コラーゲン末、アロエエキ ス-2、カッコンエキス、クロレラエキス、レモングラス抽出液、アセロ ラエキス、ヒアルロン酸Na-2、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウ ム、加水分解ヒアルロン酸、水添大豆リン脂質、天然ビタミンE、ステ アロイルフィトスフィンゴシン、POE(60)硬化ヒマシ油、ジイソス テアリン酸ポリグリセリル、エチルヘキサン酸セチル、スフィンゴ糖 脂質、ラウロイルグルタミン酸ジ( フィトステリル・オクチルドデシ ル)、精製水、香料 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷