ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質ポリエステル100%
種類極細目
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
TKG品番9-0446-0601
TKG品番(2017)6-0404-0601
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに
幅(m)1.8
材質PES
使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
地面から放射される熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。
寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。
アオムシやアブラムシなど、作物の葉や芽を食べてしまう害虫の侵入をシャットアウト。
安心して作物を栽培できます。また、作物を荒らす鳥なども寄せ付けません。
遮光率22%。
用途寒冷紗
材質ポリエステル
色黒
質量(g)550
長さ(m)5
幅(m)1.8
1個(1.8m×5m)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質ポリエステル100%
種類極細目
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。
長さ(m)20
材質ポリエステル
種別平織
使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。
種別平織
材質ポリエステル
使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
中での作業状況を外からでも確認しやすく近隣への景観を配慮。農薬を撒く時のマナーです。
色ブルー
大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。
材質ポリエステル
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。
軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。
種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。
材質ポリエチレン
使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ
透光率(%)約22
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系
長さ(m)100
仕様シングル巾
材質綿
幅(mm)920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)2
幅(m)1.8
材質PET
規格1.8×2m
RoHS指令(10物質対応)対応
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質綿
質量(g)105
目の粗さ中目
寸法(縦×横)(mm)410×440
アズワン品番64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
約1mm目メッシュで通気性に優れています。
紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。
用途に応じて、べたがけ、トンネルがけ、水平張り、サイド張り等にご利用頂けます。
寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。
寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。
用途防鳥・防虫・遮光・防風・防寒等用。
材質ポリエステル
使用目的遮光、防寒、防虫、防風、防鳥
毛細管現象によってカッティングペーパーが枠に貼り付きずれません。
カッティングペーパーをとりかえると、一つの枠で多色が楽しめます。
セット内容張り枠、スキージ―、カッティングペーパー(小:160×230mm、大:225×300mm)×3、工作専用カッターナイフ
メッシュ100
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
塗布面積(m2/缶)40
乾燥時間(時間)4以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別布フィルタ
適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。
それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。
また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化
材質ビニロン
色白
長さ(m)100
使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け
遮光率(%)23
目合い(mm)1
使用糸ビニロン
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステル
色ブラック
目合い(mm)1×1
透光率(%)約50
紗献上柄の帯。夏用として用いられることが多いタイプ。オレンジ、アサギの2色展開です。
サイズF
混率(%)(ポリエステル100%)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステル
色ホワイト
目合い(mm)1×1
透光率(%)約22
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
洋室・和室を問わず使えるカラフルで可愛い縁なしの置き畳。
軽量なので女性1人でも取り扱いがラクラク。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
ふんわり柔らかな使い心地。
厚さ約2.5cmと十分な厚みで防音・クッション性も◎。
裏面には滑りにくい加工を付けているから、安心してお使いいただけます。
材質表面:い草100% 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
厚さ(mm)25
寸法(cm)約65×65×2.5
機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。
アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。
寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。
用途防霜・防虫・防鳥・防風対策
材質ポリエチレン
長さ(m)5
色白
遮光率(%)22
使用目的防虫、防霜、防風、防鳥
地面から放射される熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。
寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。
アオムシやアブラムシなど、作物の葉や芽を食べてしまう害虫の侵入をシャットアウト。
安心して作物を栽培できます。また、作物を荒らす鳥なども寄せ付けません。
遮光率22%。
用途寒冷紗
材質ポリエステル
色白
質量(g)450
長さ(m)5
幅(m)1.8
1個(1.8m×5m)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
質感にこだわったフィルムで、光の透過を和らげます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)95
サービス分類オーダー・加工
振出
用途オールラウンドに使えるカーボン渓流竿。 川、池、海での釣りに幅広く使える渓流ロッド。
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。着付けも簡単で、着崩れもしにくい二部式着物。見た目はしなやかな印象ですが、思っている以上に動きやすいから、仕事もしっかりこなせるのです。
材質ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。
長さ(m)4
材質ポリエステル
規格1.8m×4m
MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。
繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
1個
¥1,290
税込¥1,419
8日以内出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)117
質量(g)220
容量(L)0.7
縦(mm)162
横(mm)184
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
サビに強く耐久性に優れたステンレス製の急須です。コンロでお湯を沸かして、そのまま湯呑に注げるので便利です。ストレーナー付きで、麦茶や番茶の煮出しができます。ガス火専用。 満水容量0.7L(適正容量0.4L)
材質本体:ステンレス鋼(側面18-8ステンレス鋼)、底面:ステンレス鋼(16-0)、茶こしアミ:ステンレス鋼
高さ(mm)157
質量(g)250
縦(mm)134
横(mm)156
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ