696件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。
ホワイト 白色度(%)78 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.30 坪量(g/m2)203 素材マット
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5 厚さ(mm)0.3 タイプバインダーあり 質量(g/m2)100 捕集効率(%)99.99 圧力損失(kPa)0.42 ろ水時間(s)20 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
白色度(%)82程度(ISO) 紙質セミ光沢紙 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途割れ物の保護やギフト包装に。 坪量(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
649 税込714
当日出荷

寸法(mm)100×148 サイズはがきサイズ 紙厚(mm)0.3 坪量(g/m2)262 郵便番号欄なし 窓枠なし
1パック(10枚)
279 税込307
当日出荷

写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
用紙写真用紙(印画紙タイプ) 坪量(g/m2)300
1パック(20枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
紙厚(mm)0.22 印刷方式片面 素材光沢 適合プリンタインクジェットプリンター
1袋(10枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 厚さ(mm)0.44 粒子保持能(μm)1 最高使用温度(℃)500 坪量(g/m2)110 ろ水時間(s)11 捕集効率(%)96(0.3μmDOP) 圧力損失(kPa)0.2
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(100枚)
3,300 税込3,630
3日以内出荷


白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。 仕様3枚重ね 適合注文コード:29873165 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.3 質量(kg)3.1 全長(m)225 枚数(シート)750 外径(Φmm)310 シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり) 芯径(mm)75
1巻(750カット)
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 動画あり
直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。 サイズA4 仕様表面磁束密度:90以上 材質紙、マグネットシート 寸法(mm)210×297 紙厚(mm)0.3 素材マット 入数5枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタインクジェット 吸着力(N/cm2)0.25
1パック(5枚)
579 税込637
当日出荷

テープ幅(mm)35 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(50片)
1,398 税込1,538
当日出荷


筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
1袋(100枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)0.3~0.4 質量(g)350 枚数50 本体寸法(mm)353×256 仕様/サイズ(mm)353×256
1冊
999 税込1,099
当日出荷

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 エコマーク認定認定 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号16 112 050 グリーンマーク認定
1パック(50片)
1,598 税込1,758
当日出荷


大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
枚数100 アズワン品番64-9606-39 パッケージポリ袋入り
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

uni(三菱鉛筆)ユニ 詰替用S 0.3mm B
エコ商品
段ボール素材パッケージの「詰替用」です。芯を詰め替えることで、ユニの本体ケースを捨てずに繰り返し使うことができます。
芯径(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
329 税込362
翌々日出荷

長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
用途紙への筆記 商品タイプ本体 芯径(mm)0.3 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管 材質クラフト紙+気化性防錆剤 形状シート 使用温度範囲(℃)-10~80 使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッティーポリマーFKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm
エコ商品
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質FKM 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)3 表面平滑 引張強度(MPa)9.1 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 テープ長さ(mm)297 グリーンマーク認定
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)0.303 幅(m)0.303 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細く美しく。細かい文字がきれいに書ける0.3mmのドクターグリップです。 発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.3 全長(mm)142 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

学生のマストアイテム シャープペンシルを、 もっとおしゃれに、自分らしく。 フレフレ機構搭載! 振るだけで芯が出るので、持ち替える手間がない! ガイドパイプスライド式 芯の減りとともにパイプがスライドするから長く筆記するときに便利!
用途紙への筆記 芯径(mm)0.3 方式フレフレ式 芯色 商品タイプ本体
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
欠品中

インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 永久紙磁石。 オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
エスコ品番EA781BT-10 材質フェライト+エラストマー+紙 寸法(mm)210×297×0.3
1個
970 税込1,067
当日出荷

小物のラッピングやPOP用紙としてなど、使い勝手のよいA4サイズのクラフト紙です。
材質未晒クラフト紙70g 長さ(mm)297 幅(mm)210 クラフト サイズA4
1パック(50枚)
299 税込329
当日出荷

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法(mm)300×300
1箱(5枚)
31,980 税込35,178
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法400mm×1m
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)