適合器具細管用
材質(毛)ヤギ
全長(mm)450
直径(Φmm)15、(針金)約1.3
材質柄/木、芯/鋼線
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)450
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄針金柄
渡り(mm)70
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄ビニール巻柄
渡り(mm)70
1本
¥479
税込¥527
3日以内出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)485
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用 先付
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-02
全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
1本
¥485
税込¥534
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
材質(毛)山羊毛
全長(mm)470
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-6076
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
全長(mm)450
渡り(mm)75
毛幅(mm)Φ4
サイズ(mm)450×75×Φ4
適合器具血沈
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
全長(mm)500
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
こんなお得な商品も!
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)約120
サイズ大
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
仕様シングル巻
全長(mm)76
材質(ブラシ部)ナイロン
適合材鉄・非鉄金属
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)約120
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)300
サイズ大
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番1-1805-17
適合器具試験管用
1本
¥614
税込¥675
当日出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)1500
質量(g)3090
1セット(10本)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)1000
質量(g)2150
1セット(10本)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)500
質量(g)1090
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)750
質量(g)1680
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
磨きやすい360°設計の口腔用ブラシです。
360°設計のため角度を選ばず磨きやすいです。
方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。
毛細管現象で歯垢を吸い上げ、歯垢除去率に優れています。
極細のやわらかい毛を使用しています。
毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしいです。
舌クリーナーとしても兼用できます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
ブラシ直径(Φmm)15
耐熱温度(℃)90
毛のかたさやわらかめ
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントロッド
線径(Φmm)5.7
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
材質(毛)PBT
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
高さ(mm)135
材質(毛)PBT
関連キーワード