495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

モップ絞り器 モノタロウ 動画あり
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。 質量(kg)約1.54 グレー 容量(L)約11.7 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
10日以内出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番736-2757
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス 直径×幅W(mm)100×300 TKG品番9-0927-0401 TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×140
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

カジュッタは、グレープフルーツをそのまま器にしフレッシュ果汁を美味しく楽しめる果汁絞り機です。ビーチ、ホテル、バー、屋外フェス、テーマパーク、ゴルフ場、スポーツジム、カフェ、レストラン、サービスエリア、ケータリングなどその楽しさは、様々なシーンで広がります。
1個
247,900 税込272,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)おしぼり機架台
中段に棚があるため、替えのおしぼり等を置くことができます。 使用済みのおしぼりやタオル等を入れるスウィングペール付きです。 錆びに強いステンレス製です。
付属品スウィングペール(7-3065-03)×1個 材質ステンレス キャスターΦ50mmゴム製(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×905 アズワン品番7-8031-01 有効寸法(mm)中段:180×300×200
1台
33,980 税込37,378
12日以内出荷

頑丈な金属製ローラータイプ。 73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28 松吉医科器械コード23-5651-00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番576-17-91-25 トラスコ品番322-9041 外形寸法(mm)140×90×60H 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷



たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス 質量(kg)5 全高(mm)810 外寸(mm)Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質18-8ステンレス 質量(kg)17.3 高さ(mm)665(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm)445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35 TKG品番9-0428-0101 TKG品番(2017)6-0385-0101
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業状況に応じてモップ糸の絞り圧を4段階に調整できます。
トラスコ品番274-3256 材質本体:PP、ペダル:PP、機構部品:スチール、ローラー:ゴム・アルミ、排水ホース:ゴム、グリップ:ポリエチレン(PE) 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×460×355
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

食器洗浄機に対応した絞り袋スタンドです。
材質18-8ステンレス(sus304) 外寸(mm)500×200×H474
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等 直径(Φmm)108 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500 TKG品番7-0863-0201 TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スパッと開けて、ギュギュッと絞る!。手を汚さずにこれ1本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態が分かりやすく安全です。いろいろな袋のカットに、温めたレトルトパックの取り上げに
材質本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール 寸法(mm)100×22×235 質量(g)72(包装込) 耐熱温度(℃)140(本体)、120(刃回転パーツ) 耐冷温度(℃)-20
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率的な清掃活動をサポートします。 ステップ部を踏む事でローラー部がはさまってモップをスムーズに絞る事が可能なバケツ式のモップ絞り機です。 絞りローラー位置を高くし、ステップをローラーの下に配置する事で安定感を高め、モップを絞りやすくしています。
仕様●サイズ:間口350mmx奥行320mmx高さ300mm●カラー:グレー●重量:約2kg アズワン品番67-5821-86
1個
6,190 税込6,809
6日以内出荷

CE-441-500-0 モップ絞り器C型 テラモト 動画あり
モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー 質量(kg)約3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288 トラスコ品番817-3087 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)14 材質(ローラー部)硬質塩化ビニール 材質(フレーム)スチールに黒色クロメートメッキ 材質(ペダル)硬質塩化ビニール アズワン品番65-0333-96
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ポリエステル素材のヤッケとパンツのセットです。 ヤッケは頭の上から被るタイプなります ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。 ヤッケは紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。ウエスト部は絞り機能付。 パンツはウエストゴムで着脱に便利。 パンツにはポケットおよび裾幅の調整機能は付いておりません。
用途ちょっとした雨や風、泥除けとして ネイビー
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバーメイド清掃用カートの定番でロングセラー商品。 清掃用具が一式納まり、作業効率を高めます。 ゴミ捨て用バックはジッパーが付いていてゴミの取り出しに便利です。 ゴミ捨てが容易で液漏れしにくい大容量のジッパー付きビニール製バック。 柱は衝撃に強く錆びにくいアルミ製なのでお手入れも簡単。 手に馴染みやすいハンドルがカートの操作を容易にします。 カート前面に搭載出来るバケツやモップ絞り機等を固定する安全ホルダー付き。 清掃用具や備品をすっきり収納できる棚板付き。 取外し可能な9.5L容器は約6本のボトルが収納可能。 さまざまな太さのモップをしっかり押さえるゴム製ホルダー付き。 安全サイン用ホルダー付き。 大容量のゴミ処理バックと多くの清掃用具を搭載できるクリーニングカート。
付属品取り外し可能な9.5L容器(2個)、ビニール製ゴミ袋(1枚) 材質本体:ポリプロピレン、ゴミ捨て用バック:ポリエチレン 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×1264×1118
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

耐水圧の機能に透湿度の機能を持たせたレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 ジャケットはファスナーとスナップボタンの二重構造になっています。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットのポケットはフタつき(留め具ナシ)で左胸1ヵ所のみで、手首部はゴムタイプ、裾(胴部)は絞り機能は付いておりません。 パンツは胴ゴム入りで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 スナップボタンで着脱可能な裏メッシュ入りのフード付きです。
ブルー 混率(%)【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100 耐水圧(mmH2O)5000 透湿度(g/m2)2000
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューシルバーワイパ―U CONDOR(山崎産業) 動画あり
絞り機能付き水拭き用スポンジワイパー。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。スペアはニューシルバーワイパーUスペアをご使用ください。スペアはニューシルバーワイパーU専用となります。
用途床やタイル壁面、ガラス清掃に
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと) 使用流体空気
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)スピコンマフラ(空気用)
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~80(凍結なきこと) 使用流体空気 減音量(dB)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種を残して汁だけ落ちる受け皿付きのプラスチック製レモン絞り器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約135×100×70 質量(g)約80
1個
379 税込417
3日以内出荷

ラバーメイドジャニターカート
前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
仕様組立式 トラスコ品番421-9121 幅(mm)1168 質量(kg)17.3 ブラック 高さ(mm)975 奥行(mm)552 キャスター自在(101mm)×2個、固定(203mm)×2個
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)410×1570
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

絞り機能付の水拭き用スポンジモップです。
用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。 トラスコ品番571-2252 材質グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)、プレート:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:セルローススポンジ 長さ(mm)1415 幅(mm)175
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工) ブラック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-80 スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネ 動画あり
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具 質量(kg)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330 定格容量1.4KVA(50%使用時) 入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内) 使用率(%)6 電源電圧(V)200 ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側 危険物の類別非危険物 関連資料(0.46MB) 最大出力電流(A)2000
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷