20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
シリーズ6000シリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平
1台
213,500 税込234,850
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 CADデータあり
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
1台
128,800 税込141,680
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに 材質ニトリルゴム(NBR) 方式押し込み式 耐熱温度(℃)100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋内形
1台
178,200 税込196,020
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1293種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)