傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
関連資料(215.7MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級IP67
色黒
適合電線径(Φmm)4~6
本体質量(g)約1
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300
ベルト幅(mm)31
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パジャマ、ジャージ、スラックスに最適です。ソフトタイプなので、体を締め付けずに柔らかくフィットします。最高級のゴム糸と良質の織糸を使っています。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム
材質(ストラップ)合成繊維
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)25~160
全長(mm)775
質量(g)340
ベルト幅(mm)19.25
ベルト長さ(mm)570
ベルト厚(mm)3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。
洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様Φ40用
適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
材料のキズ付き防止に。
適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
色ブルー
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
マジックバンドを採用。履き口が大きく開き、抜き履きが容易です。また締付け調整も簡単。日本人の足型に合わせた専用ラストを使用。足入れが非常に良好です。踵滑りにくいセラミック配合ラバーソール。穴の開いた通気性の良いインソールを使用。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンオックス
材質(ソール)EVA、セラミック配合ラバー
標準質量(g/片足)360
材質(先芯)プラスチック
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
粉有無粉無
材質天然ゴム
長さ(mm)40~50
厚さ(mm)0.1
色クリーム
サイズ大
質量(g)306~395(1袋)
入数(枚)1000
内径(Φmm)18
呼称短大
全長(cm)4.5~5.0
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
1袋(1000個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)60~66
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止めがあり、使いやすい指サックです。
硫黄、亜鉛をきらう作業用
用途精密作業用
サイズ中
内径(Φmm)15
長さ(mm)35~40
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.1
色クリーム
質量(g)308~348(1袋)
タイプ粉が少ない
入数(枚)1000
全長(cm)3.5~4.0
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
1袋(1000個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。
ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど
種類ゴム足
材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303
色ブラック
締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨
許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
質量(g)0.6
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン
形状カップリング
上品な花柄で気分も明るく。食い込みにくい履き口ライン。締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
使用場所屋内外兼用
性別婦人用
標準質量(g/片足)約170
機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
上品な花柄で気分も明るく。食い込みにくい履き口ライン。締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
標準質量(g/片足)約170
使用場所屋内外兼用
性別婦人用
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き
互換性ゴムパット ラバーパット
今までにないゴムの伸びと、キツさを感じさせない締め付け!
ケース入数20
素材綿、アクリル、他
洗濯方法乾燥機不可
性別男女兼用
フリーサイズにしたい時に。スカートやズボンのウエストゴム、小物などに。体を締め付けずに柔らかくフィットします。良質のゴム糸と織糸を使用したゴムベルトです。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。お得な5m巻きです。
材質糸/ポリエステル・レーヨン、ゴム/天然ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ