505件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。 材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ 寸法(mm)195 質量(g)100
1個
869 税込956
当日出荷


荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK・D-14SBK・D-14EC用 材質樹脂製
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MPBS-10 パワーバンド用締付具 未来工業 動画あり
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄 適合径(Φmm)80~200 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)270
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バックルとアジャスターがセットになっていますので引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
用途手締め専用ベルト 幅(mm)25 長さ(m)1.8
1本
419 税込461
当日出荷

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール ベルト幅(mm)25 ベルト色オレンジ ベルト厚(mm)1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール ベルト色オレンジ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 仕様プロテクター付(着脱式) 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 仕様プロテクター付(着脱式) トラスコ品番329-1120 質量(kg)1.85 最大使用荷重(t)1.00
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

WAKI(和気産業)三ツ玉下り
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具 材質/仕上本体:鉄/GB GB 木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


調整ネジで希望の締圧が調整できるので、波板の取付時に歪みができない。当締付け具のみで作業できるので効率が良い。素人の方でもカンタンに使用できる。
用途波板にご使用下さい。 材質ポリカーボネード 仕様太さ3/16 長さ(mm)50 アズワン品番64-5076-56
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm アズワン品番67-8740-86
1個
59,700 税込65,670
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。 仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42 トラスコ品番250-9286 適合機種RE-42 材質SS400 質量(g)140 寸法E(mm)100 寸法K(mm)73.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
材質PTFE 容量(L)1
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34 長さ(mm)69 仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート トラスコ品番758-1661 セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m ブラック 質量(g)25 適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。 仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48 トラスコ品番250-9287 適合機種RE-48 材質SS400 質量(g)200 寸法E(mm)125 寸法K(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ストップ掛金
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ストップ掛金
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ストップ掛金
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)