接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷物の上にこのテレビ石を置き、石の上面をのぞくと印刷物が石の上面に浮き上がって見える不思議な石です。
材質曹灰硼鉱
寸法(mm)約30
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
欠品中
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工
材質粘土
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
本格韓国気分。遠赤効果でアツアツのビビンバが楽しめます。
材質本体:天然石(かくせん石)、置台:天然木
質量(g)1940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:180×180×90、置台:195×195×20
寸法(cm)16
寸法(外径×高さ)(mm)本体:180×75
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ご家庭でアツアツの韓国式石焼きビビンバや石鍋料理が楽しめます。
遠赤外線効果で料理を美味しく仕上げます。
保温性が高いので、食べ終わるまでアツアツです。
木製置台付なので、熱い石鍋を食卓におけます
サイズ(cm)18
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
市販の洗剤では不可能な洗浄力!
汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK!
翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性酸性
種別液体
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水
使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トイレ用洗浄剤詰め替えタイプ。塩酸などの無機酸を使用せず、強力な有機酸を使うことで金属を腐食や変色をさせずに強力な洗浄を行うことができます。浸け置き時間を調整することで主に尿石を溶かす力が強まる為、汚れに応じて洗浄力を変えられます。
成分界面活性剤(3%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸、低温安定剤、増粘剤、精製水
種別液体
寸法(mm)115×58×230
質量(g)418
内容量(mL)400
液性酸性
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。
接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。
さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。
電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)
接点構成接点形、1信号型
ケーブル長(m)3
寿命接点精度:300万回
ケーブル耐油性2芯Φ5
繰返し精度(μm)0.5
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)
曲半径R7
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP67
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプキャブタイヤ
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。
寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
質量(kg)0.954
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)90
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)90
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
<2段ロックレバー>2段ロックレバー式で86cm~44cmまで収縮調整できます。 <石突きセーフティーカバー>ランガン時に尖ったステンレス製石突きでのジャケット等へのキズを防止する石突きセーフティーカバー。セーフティーカバーのココを持って下げてスライド後、パイプ上部まで持ち上げて固定して下さい。 <折りたためるロッド置き>ロッド置き部分は折りたためるので、よりコンパクトに収納できます。 <ケミホタル装着可能>ナイトゲームではケミホタル37を装着できる穴付き。
用途砂浜に直置きしないロックレバー式ロッドスタンド。最長86cm~44cmまで長さ調整可能。 折りたたみロッド置き、ランガン時に便利なカラビナやハンガーと石突きセーフティーカバーを装備。
寸法(mm)仕舞:442
全長(mm)860
質量(g)127
材質(パイプ)ステンレス
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材3600/袋
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
1袋(3.6kg)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材3600/袋
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
1袋(3.6kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材4000
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
1袋(4kg)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
関連キーワード
1
2
次へ