潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄
使用温度範囲-20~200℃
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100
成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱性250℃以上の沸点
高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。
潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後)
防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
引火点(℃)300以上
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)なし
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)400
流動点(℃)-15.0
増ちょう剤特殊無機物
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)10.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2292
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番836-3292
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。
グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。
高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。
金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。
水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。
外観黄褐色軟膏状
増ちょう剤ベントン
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)34.51(100℃)
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
欠品中
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-25~200
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格NSF H1 グレード
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)-20~200
外観白色バター状
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油精製流動パラフィン油
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE
色白色
使用温度範囲(℃)-25~250
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)
滴点(℃)240
危険物の類別非危険物
グリース記号SF05
石鹸基ポリ尿素
NLGIグレード1
稠度340~370
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01
色白
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度NLGI#000
外観半透明
増ちょう剤シリカ
基油合成油+パラフィン
固体潤滑剤他白色固体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量122mL
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【高温の潤滑箇所】
鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。
【長期の寿命を要求される潤滑箇所】
シールドベアリング。電動機のベアリング。
【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】
鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。
【高荷重の潤滑箇所】
工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃)
モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。
日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑
成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所
使用温度範囲(℃)-20~150
潤滑性A級(14日)
外観黒褐色軟膏状
耐荷重(N)【チムケン式】196
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃/24hr)
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に
色黒
商品タイプシリコングリース
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-20~290
主成分シリコーンオイル、カーボンブラック
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度280
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。
寸法(mm)H205×W70×D70
質量(g)345
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)
滴点(℃)240
グリース記号SF05
石鹸基ポリ尿素
NLGIグレード1
稠度340~370
危険物の類別非危険物
ちょう度265
色白
特性耐熱性
成分シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番438-6868
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。
トラスコ品番225-2185
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン
色黒色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~200
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥869
税込¥956
翌日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。
ちょう度260
色白
トラスコ品番123-0026
材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類モリブデングリース
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-15~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量160mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。
非常に高い耐性
ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能
水、希アルカリ、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの焼け付きを防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
説明書
商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。
仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。
ちょう度260
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐熱性、耐寒性
トラスコ品番397-4359
材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
質量(kg)5.4
使用温度範囲-40~200℃
容量(kg)5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
用途電気絶縁用
特性耐熱性、電気絶縁性
トラスコ品番814-8112
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
ちょう度320
色白
特性耐熱性、耐寒性
成分シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番438-6841
使用温度範囲(℃)-70~180
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-76
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ