熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類その他
形状注射容器入り
質量(g)12
耐熱温度(℃)300
熱伝導率(W/mk)0.96
体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。
用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。
耐熱温度(℃)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)260
伸び(%)40
主な用途電気・電子用
測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)46
特性耐熱
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。
揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。
銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-60~250(300)
液色黒色パテ状
比重1.05(25℃)
主成分シリコーン
粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)
取り外し性良
伸び(%)300(硬化後)
硬度(JIS A)37(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)10
スランプ流動性非流動性
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-6422-01
危険物の類別第二類
危険物の数量0.1kg
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別一般工業用接着シール材
外観赤色
硬化前性状非流動
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度不溶
使用温度範囲(℃)-55~250
臭気特異臭あり
引火点(℃)80
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料
色赤
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
引火点(℃)300以上
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)なし
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)400
流動点(℃)-15.0
増ちょう剤特殊無機物
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)10.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど
硬化方式縮合(アセトン)
仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱
性状中粘度
色黒
粘度(Pa・s)45
硬さ(デュロメータA)35
熱伝導率(W/mk)0.25
指触乾燥時間(分)12
使用温度(℃)-50~300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色銅
質量(g)130
使用温度範囲-59~316℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329
容量(mL)9
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015
外観白色ペースト状
硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)0.92
粘度(Pa・s)85~108
誘電率(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.009L
1本(9mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱
全長(cm)26
耐熱温度(℃)(素材)350
材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)1
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約21
TKG品番9-0714-1101
TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)85用
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)120用
-50~260℃超耐熱性。
水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。
防水・防サビ
自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300
耐熱温度(℃)-50~260
引張強度(N/cm2)49.2
特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁
絶縁耐力400V
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt
色淡黄色透明
型番ASO-100
引火点(℃)342
内容量(kg)1
アズワン品番2-9146-01
1個
¥13,761
税込¥15,137
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404
アズワン品番4-4230-01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1パック
¥9,306
税込¥10,237
翌々日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)25
破断伸度(%)40
耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)260
巻戻し力classD
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
こんなお得な商品も!
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度300
色灰黒色
タイプペーストタイプ
適合範囲工作機械
主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V
種別SMD
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。
低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。
薬品や溶剤なとの影響と受けにくい
プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。
温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。
増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番123-1979
色白
混和ちょう度300
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性
商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160
対応材質鉄系・硬鉄系
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした。環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)。乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)。耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や。めっき鉄筋の割れの補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも。環境対応が求められる作業現場に最適です
成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤
色グレー
塗り面積(m2)0.5
主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修
含有量(%)【亜鉛】96
密度2.40(±0.1)/23℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度
危険物の性状非水溶性
1缶(0.25kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マーナのキッチンツールに新しい仲間が増えました。シリコーン素材なので、熱に強く汚れがつきにくいです。また、サビの心配もなく、鍋やボウルを傷つけにくくカチャカチャと音も立ちません。食器洗浄器にも対応しています。【スクレーパーのように鍋ハダのソースなどもキレイに取ることができます。】炒める・煮る・返す・すくう・まぜる・盛りつけるなど便利なスプーン状のシリコーンヘラです。シリコーン素材のため、フライパンやお料理にキズをつけず、調理中に「カチャカチャ」と音がたちません。柄の先端はプルトップ缶のリング起こしになります。耐熱温度:ナイロン66/200度、シリコーンゴム/230度
材質ナイロン66、シリコーンゴム
寸法(mm)約88×30×290
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドイツ生まれの超硬ドリル。
高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%~30%長寿命。
900度の耐熱性。
自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。
コーティングAlTiN
母材超硬
危険物の類別非危険物
亜鉛メッキ補修用の防錆、防食塗料です。
色シルバー
耐熱性300度
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。
仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2
適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット
トラスコ品番758-5578
色赤色ペースト
硬度≧18(デュロメータA)
破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)
主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)
耐熱温度(℃)315
完全硬化時間24時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430
耐熱温度(℃)80
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒
適合耐熱用
区分ジメチルシリコーンオイル
引火点(℃)342
アズワン品番6-379-22
危険物の類別非危険物
特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75
ノズル外径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ