銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000
寸法(長さL×幅W)(mm)300×500
アズワン品番65-2353-37
1枚
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。
裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)900×900
長さ(m)0.9
幅(m)0.9
材質420ナイロン
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300
質量(g)490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
こんなお得な商品も!
すべり止めシート 超強力粘着タイプ
モノタロウ
¥519
税込¥571
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱温度:200℃。
シートタイプなのでお好みの大きさにカットしてお使いいただけます。スベリ止めマットとしてもご利用いただけます。
色ブラック
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)1
特性耐火・耐熱
瞬間耐熱温度(℃)700
エスコ品番EA334B
材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)850
質量(g)600
長さ(m)0.85
連続使用温度(℃)1000
融点(℃)1760
瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。
セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。
耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプCRクロゴム
硬さタイプA・60
耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
表面がなめらかで触りごこちの良い生地なので、ストレスなく、マウスを操作していただけます。水をこぼしてもさっと拭き取れば元通りになるので、 いつも清潔に保つことができて長くご愛用いただけます。耐熱性にも優れており、温かい飲み物もマットの上で楽しむことができます。裏面は滑りにくい素材を採用しており、使用中にずれたりせず、使いやすさを追求しました。さりげないロゴもワンポイントです。テレワークや在宅勤務時でも快適にお仕事に取り組めます。
寸法(横×縦)(mm)約750×400
材質PUレザー
質量(g)約167
保証期間初期不良のみ交換保証
仕様マウス対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートカット作業の下敷きとして適した耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。
材質フッ素ゴム(厚さ 1mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)400×1000
本体質量(g)約760
耐熱温度(℃)270
アズワン品番60-3272-59
1枚
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
大好評のアイロンパッドにミニタイプが仲間入り!。アイロンがけの途中、アイロンを一時的に休めるためのマット(パット)。。コンパクトなミニアイロンに最適なタイプとなります♪。耐熱性に優れ大変便利にお使いいただけます。※約180℃まで対応。
用途アイロン置台。アイロン受け皿。
寸法(mm)150×100
色オリジナルパープル
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
置台がないコード付きアイロンなどにぴったりのサイズ感でいつも心もとない状態でのアイロンの使用が、この一枚で解決!
より安全にアイロン掛けができちゃう便利アイテムです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アイロンでかんたんアップリケ!
アイロン、熱接着両面シートを使ったアップリケやセルティックキルトのモチーフ作りなどに便利なマットです。
マットの素材がシリコーンゴムとグラスファイバーで耐熱性があるので、マット上でアイロンがかけられます。
熱に強いので、グルーガンを使う際の作業用マットとしても使えます。
「熱接着両面シート」のように熱に溶ける接着剤を使用すると、接着剤(糊)が溶けた面がマットに接着されず、手で簡単にはがすことができます。その特性を活かし、あらかじめ「熱接着両面シート」を貼った布のパーツを重ねてレイアウトすることで、切り絵のように簡単にアップリケのモチーフを作ることができます。
マットは滑りにくい素材なので、作業台の上でマットが滑らず、マットの下に敷いた図案も滑りません。マットの上に置いた布のパーツも滑りにくく、マットの下に敷いた図案が透けて見えるので、レイアウトや配色チェックに便利です。
マットに残った糸くずなどが取れにくい場合は、粘着テープなどで簡単に除去できます。台所用の中性洗剤を使って水洗いもOKです。
熱に溶ける接着剤を使用する際にアイロンを保護するための「フッ素樹脂シート」もセットされています。
マットとシートは丸めて収納でき、持ち運びにも便利です。
<耐熱温度>マット:230℃ / アイロン保護シート:260℃
セット内容アップリケマット 1枚、アイロン保護シート 1枚
材質マット:シリコーンゴム、ガラス繊維 アイロン保護シート:フッ素樹脂、ガラス繊維
アズワン品番65-1335-11
1箱(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%
耐熱温度(℃)220
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様●サイズ(W):150mm●材質:シリコン(人工高分子化合物)
アズワン品番68-4710-87
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さっと拭くだけお手入れ簡単。床をキズや汚れから守るダイニングマット。耐熱素材だから床暖房OK。お部屋のイメージを損ねにくいクリア素材。
用途フロアマット、保護マット、傷防止マットとして。耐水/耐熱/ペット/傷/子ども/食べこぼし/シート/マット/保護/クリア/床/ダイニング/キッチン/リビング/机
材質PVC
色クリア
なめらかに操作可能。水をこぼしても大丈夫な耐水性。温かい飲み物も楽しめる耐熱性。傷がつきにくい優れた耐久性。裏面の滑り止めで使いやすさを追求。2つのサイズで用途により使い分けも可能
材質PUレザー
厚さ(mm)約1前後
本体質量(g)約167
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×1×400
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2
質量(kg)3.8
材質PVC
形状マット
耐熱200℃
導電
ピン形状マット
用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き
寸法(mm)304×304×H15
トラスコ品番849-9559
材質導電シリコーン
質量(g)370
先端径(Φmm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
なめらかに操作可能
水をこぼしても大丈夫な耐水性
温かい飲み物も楽しめる耐熱性
傷がつきにくい優れた耐久性
裏面の滑り止めで使いやすさを追求
材質PUレザー
色アイボリー
質量(g)約116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 70×70×370
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。
作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。
耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。
耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。
消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)110×110
外形寸法(mm)110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
質量(kg)約1
撹拌容量(mL)30~1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ