833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーアボージン防熱面 68ST
透明に近い・前方が明るく見える。
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能ツバ付、反射防止加工 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)180 タイプ熱反射単層金蒸着 本体寸法(mm)215×260 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。 耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。 コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様サイズ調整可 曇り防止加工 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 質量(g)約400 機能紫外線反射、耐薬性
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)230 タイプ着脱簡単ホック式 本体寸法(mm)135×260 レンズ厚さ(mm)2
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

トーアボージンアルミ多孔板防熱面
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合MP型、野球帽型ヘルメット 寸法(mm)(レンズ)95×225、(窓開部)80×200 質量(g)240 本体寸法(mm)195×365 レンズ厚さ(mm)2
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

熱線反射の多層膜コーティングされている耐熱面。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)296 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×450×1.5 アズワン品番64-8784-02
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

理研化学防熱面 480-HG
ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g)274 レンズ色透明 レンズポリカハードコート 耐熱温度(℃)80~100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

トーアボージン防熱面 68WT
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能ツバ付、反射防止加工 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)180 タイプ熱反射多層金蒸着 本体寸法(mm)215×260 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上下面ガード 防曇加工 (耐熱タイプ) アズワン品番3-6971-02
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トーアボージンアルミ多孔防熱面
あごの下から熱や飛来物を防ぐカーブ付
寸法(mm)面体(H)270×(W)380レンズ(H)165×(W)270窓開部(H)130×(W)240 質量(g)300
1個
14,900 税込16,390
11日以内出荷

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ナイロン シールド高さ(mm)190 頭囲(cm)約55~約64 形状かぶり型防災面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

レーザ-プリンタでの印字適性を高めたラベルシートです。 若干の防錆油や切削油が付着した鋼材に貼付可能です。 200℃程度の耐熱性を有し、加熱時の寸法変化が少ない耐熱ラベルの作成が可能です。
仕様●サイズ:A4(297×210mm)●基材色:白●特殊表面処理コート白PET50μm+アクリル系粘着剤●※貼付面の水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。●※プリンタにより印字に差が出る場合があります。●※印刷は『厚紙』等ラベルに適した設定で、手差しで印刷下さい。 アズワン品番68-0498-23 適合プリンタレーザープリンタ
1袋(5枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~220
1袋
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート 適合被削材種P・M・S チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
呉工業(クレ)ゴリラテープ
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 主な用途補修、補強、密閉 質量(g/巻)408 高さH×直径(mm×Φmm)102×102 アズワン品番65-1332-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ 動画あり
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自配合の原料により、二酸化炭素、石油由来資源の使用削減 外観・耐熱面で従来品同等のスペックを実現 バイオマスプラ・シンボルマークを取得
材質バイオプラ25%以上配合 長さ(mm)160 ナチュラル 包装形態個包装 入数(個)100本×30袋
1セット(3000本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

独自配合の原料により、二酸化炭素、石油由来資源の使用削減 外観・耐熱面で従来品同等のスペックを実現 バイオマスプラ・シンボルマークを取得
材質バイオプラ25%以上配合 長さ(mm)160 ナチュラル 包装形態個包装 入数(個)100本×30袋
1セット(3000本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ホウケン産業バイオプラナイフ
独自配合の原料により、二酸化炭素、石油由来資源の使用削減 外観・耐熱面で従来品同等のスペックを実現 バイオマスプラ・シンボルマークを取得
材質バイオプラ25%以上配合 長さ(mm)160 ナチュラル 包装形態個包装
1セット(3000本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ゴリラグルークリア 呉工業(クレ) 動画あり
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(51mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 種類化学反応形接着剤 主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐衝撃 関連資料(3.06MB)
1本(73mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)