26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

セーブインダストリー鋳物ミートプレス 丸型
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。 材質本体:鉄、ハンドル:天然木 寸法(mm)175×175×65 質量(g)980
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

握り易く、作業しやすいハンドルデザイン。
質量(g)約420 寸法(mm)タタキ面:80×63 全長(mm)210 タイプギザ型 TKG品番9-0580-0301
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


食材を押さえつけ、焼き目をつける。木製の大きいツマミで、つかみやすく熱くなりにくい。波形の間隔:約1cm
材質鉄鋳物、天然木 質量(g)900 アズワン品番64-9289-03 直径×高さ(mm)160×55 TKG品番9-0581-1101
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

硬いお肉もすじをカットすれば柔らかくなって食べやすい。お肉に軽く押し付けると、7本の刃が飛びたして肉のセンイをカット!
材質ABS樹脂 シャフト押さえ板/ポリカーボネート 刃部/ステンレス鋼 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×25 耐熱温度(℃)ABS樹脂/80 ポリカーボネート/140
1個
999 税込1,099
当日出荷

見栄えのするハンバーグが作れる
間口W×奥行D(mm)205×105 板厚(mm)4 質量(g)約360 TKG品番9-0581-1001
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS430 スベリ止め:シリコン ハンドル:ローズ柄 サイズ(cm)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)168×60 TKG品番9-1867-0401 TKG品番(2017)6-1663-0801
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

見栄えのするハンバーグが作れる
間口W×奥行D(mm)205×105 板厚(mm)4 質量(g)約1000 TKG品番9-0581-0901
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

お肉を簡単に柔らかくします。 刃物ガイド、刃物ブロックがワンタッチで外せるので洗浄もしやすく衛生的です。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール 質量(g)400 間口W×奥行D×高さH(mm)47×150×115 耐熱温度(℃)70℃ TKG品番9-0581-0601 TKG品番(2017)6-0521-1601
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。 目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。 少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック 質量(kg)0.125 寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100 TKG品番9-1013-1301 TKG品番(2017)6-0893-1301 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


用途IH100V専用 材質鋳鉄 木 質量(kg)7.1 間口W×奥行D×高さH(mm)345×245×20 溝幅(mm)15 底寸法(mm)310×245 TKG品番9-0112-1001 TKG品番(2017)6-0110-0901
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級
RoHS
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

透明なので下地がよく見える定規です。 肉厚のアクリル材を使用しているので適度な重量があり、押さえがよく効きます。
厚さ(mm)10
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級
RoHS
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級
RoHS
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)