903件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミナミヘルシーフーズオメガ3脂肪酸
エコ商品
イワシやマグロなどに含まれているDHAやEPAと深海鮫の強靭な生命力を支えるスクワレンを飲みやすいソフトカプセルに!青魚が嫌いな方にもおすすめ!
原材料スクワレン、ゼラチン、DHA含有精製魚油、EPA含有精製魚油、グリセリン RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分熱量:9.14KcaL、たんぱく質:0.328g、脂質:0.82g、炭水化物:0.112g、ナトリウム:0.98mg、(食塩相当量:0.002g)、DHA:150mg、EPA:50mg、スクワレン:400mg
1ケース(650mg×62球)
1,398 税込1,510
7日以内出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-08
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

豊かな泡立ちでしつこい汚れもしっかり落とします。すすぎ時はさっと泡が消え、すばやくすすげます。 浴槽はもちろん、床、壁、洗面器、イスなどの湯あか、石けんカスもスッキリ落とします。 中性タイプ。 除菌成分配合。
シリーズマジックリン 液性中性
1本(485mL)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクラブ粒子がしつこい汚れを落とします。 天然由来のスクラブ剤「脂肪酸誘導体」を配合。 しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力。 角のない、丸い粒子で良好な肌あたり。 清潔感のある「白色」。
用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 成分水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料 使用方法適量を手にとり、よくこすりあわせて汚れを落とした後、水で洗い流してください。 シリーズアルボース 液性中性
1袋(1.2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

野菜のうどんこ病、ハダニ類、コナジラミ類、アブラムシ類をまとめて防除します。 薬剤耐性うどんこ病菌、薬剤抵抗性ハダニ類やアブラムシにも有効です。 有効成分は食用油脂で収穫前日まで使用できます。 ミツバチに対する安全性が高く、天敵の活動にも影響が少ないです。
適合作物野菜類 有効成分脂肪酸グリセリド90.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病、チャノホコリダニ、トマトサビダニ、ミカンキジラミ 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20316 剤形乳剤
1本(500mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
欠品中

1本(30mL)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム 表面抵抗(Ω)5×106以下 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランス脂肪酸0コーヒーフレッシュ【業界初。トランス脂肪酸0】消費者庁 食品表示基準および指針合致のトランス脂肪酸0のコーヒークリームです【エコなパッケージに】ポーションサイズを小さくすることで、プラ削減・包材サイズを小さく【中身が飛び跳ねにくい】特許!中身が飛び跳ねにくいスプリングボトム容器
1セット(180mL×5個)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。 さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。 商品タイプ業務用 成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水 希釈倍率原液 pH7.8 比重1.00 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)5
1個(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

アマの種子を搾った、n-3系脂肪酸がたっぷりの油です。小さじ1杯で1日分のオメガ3(n-3系脂肪酸)が摂れます。n-3系脂肪酸の代表的な脂肪酸としてはα-リノレン酸があり、α-リノレン酸は人の体内でつくることができない必須脂肪酸のひとつです。α-リノレン酸は体内に入ったあとで代謝されてEPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)となります。植物由来の油としては、えごま油や亜麻仁油に多く含まれるほか、青魚に含まれるEPA、DHAもオメガ3(n-3系脂肪酸)です。
1箱(100g×8個)
4,798 税込5,182
5日以内出荷

【食品添加物】 エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により優れた 除菌力を発揮します。つぶせる容器を採用し廃棄量を削減できます。
用途そう菜類の除菌、保存性向上 液性中性 エタノール含有率(%)69.9
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ココナッツオイルを精製し中鎖脂肪酸のみを抽出。自然製法。ココナッツオイル由来100パーセント、中鎖脂肪酸割合100パーセント。パーム油は使用しておりません。
その他常温 内容量(g)320
1セット(12個)
17,980 税込19,418
3日以内出荷

オメガ3系脂肪酸EPA・DHAにナットウキナーゼも一緒に摂れる。 現代人の不足しがちな必須脂肪酸であるEPAを簡単補給。積極的に摂りたいEPA、DHAにナットウキナーゼとビタミンEも一緒に摂れます。
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:17.12kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:1.62g、炭水化物:0.084g、ナトリウム:0~3mg、ビタミンE:8mg、EPA:360mg、DHA:154mg、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス末:5.5mg
1個(80粒)
799 税込863
5日以内出荷

オメガ3系脂肪酸をまとめて1つに。
栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:18kcal、たんぱく質:0.78g、脂質:1.5g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0.058~2.3mg、ビタミンE:3.6mg、EPA:156mg、DHA:344mg、α-リノレン酸:109mg 原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ボタンボウフウ粉末、シソ油、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE
1個(180粒)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

はやく効くお酢の除草剤シャワータイプ TOMSON(トムソン) 動画あり
食品由来成分100%だからペットや子供に安心なお酢の除草剤 成分:食酢(合成酢)・乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル) 乳化剤(展着剤の役割)により満遍なく液体が付着する為、除草効果が高い。 効果:茎や葉の表面から吸収され、最速約1時間で効果発現。スギナ・シロツメグサ等難防除雑草にも効果。 手でつぶせるエコパック
用途お酢の除草剤 使用期限開封後3年 適合作物野菜類、花き類、樹木等 適合雑草スギナ・シロツメグサ等難防除雑草 剤形スプレー剤
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油とする油圧作動油です。
用途建機、農機など、河川、湖沼、海、土壌などに影響を与えるおそれのある機械の油圧装置に 仕様さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0、生分離率:64.4%、急性毒性試験(魚類):100mg/L以上 引火点(℃)308 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)100℃:11.01、40℃:58.02 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数185 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.9263 酸価(mgKOH/g)1.1 水分離性(O-W-E mL/分)40-40-0(20)/54℃
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

容量/4L。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

推奨用途:有機酸、脂肪酸、アルコール、ケトン、中性化合物、無機塩と組み合わせた単糖類の分離
長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7334-31 内径(mm)7.8 細孔径0A USPコードL17 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8 %架橋樹脂水素イオン型 ・ RHM-単糖 H+(8%) 分離モードイオン排除
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷

金・銀・プラチナ・アクセサリーを磨くためのクロスです。 成分:綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸。
用途クロス 寸法(Φmm)55
1箱(7枚)
569 税込626
4日以内出荷

アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
7,500 税込8,250
4日以内出荷

大豆から抽出した不飽和脂肪酸(ナノソイ・コロイド)から精製した基礎原液と水から出来ています。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性
1本(4L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保湿成分アロエエキス、低濃度エタノール、皮膚保護効果のある天然脂肪酸エステルを配合した皮膚・手指にやさしく、手荒れを防ぐ清浄剤です。低濃度エタノール、塩化ベンザルコニウム、天然脂肪酸エステルの相乗効果ですぐれた除菌力を発揮します。液性はもっとも皮膚にやさしいpH5~6の弱酸性です。
成分エタノール、アロエエキス、天然脂肪酸エステル
1本(1000mL)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消化吸収に優れ、良質なエネルギーになりやすい中鎖脂肪酸油を配合。子猫からシニア猫まで食べやすいペーストタイプ。
シリーズ健康缶 カロリー(kcal)18/袋
1個(40g)
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量/1,000ml。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

すぐれた除菌力低濃度エタノール、塩化ベンザルコニウム、天然脂肪酸エステル、グリチルリチン酸ジカリウムの相乗効果で優れた除菌力を発揮。 アロエエキス配合。保湿成分アロエエキス、低濃度エタノール、皮膚保湿効果の高い天然脂肪酸エステルを配合。潤いを与えてすこやかに保ちます。 肌にやさしい弱酸性。液性はもっとも皮膚にやさしい弱酸性。
商品タイプ詰替え用 容量(L)4.8 主成分エタノール、アロエエキス TKG品番9-1440-0203 TKG品番(2017)6-1291-0103 医薬品医療機器等法医薬部外品 効果除菌
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

中鎖脂肪酸を配合。砂糖不使用でやさしいプレーン味に足上げた毎日続けやすいのむヨーグルトです。
用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
1セット(900g×3本)ほか
2,598 税込2,806
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:有機酸単独、または炭水化物、アルコール、脂肪酸、または中性化合物と組み合わせた有機酸の分離
長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-23 内径(mm)7.8 関連資料(0.97MB) 細孔径0A USPコードL17、L22 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8%架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸 H+(8%) 分離モードイオン排除
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷

魚をあまり食べない・考える力が気になる。 人の体内で作ることができない必須脂肪酸。EPAも一緒に摂れる。
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:9.14kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.84g、炭水化物:0.056g、ナトリウム:0.01~1mg 配合成分(1日3粒あたり)DHA:350mg、EPA:45mg
1個(60粒)ほか
599 税込647
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香ばしく加熱に強いコーン油にオメガ3(n-3系脂肪酸)たっぷりのアマニ油をブレンドしている、お料理がおいしくヘルシーに仕上がる油です。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(600g×10個)
7,398 税込7,990
3日以内出荷

廃食用油を精製し、高純度の脂肪酸に再生しました。その脂肪酸を石けんの原料にいたしました。 これにより石けん臭が少なく、酸化による変色が少ないグレードの高いリサイクル石けんができ、循環型社会を目指した商品設計となっております。 また、酸化防止剤、着色料、防腐剤、香料は配合されていない無添加化粧せっけんです。
1個(100g)
179 税込197
8日以内出荷