「脚 吸盤」の検索結果
2.0、8.0専用。スタンド脚部に吸盤付。
材質ポリプロピレン
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×145×60
適合サイズ2.0L、8.0L
松吉医科器械コード23-2902-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の革命的ドアストッパー。
ドアチェーンを付けたまま、すきまを開けることができ、室内に爽やかな風を通せます(節電eco対策にもつながります)。
これまでの吸盤では、外れやすかった凹凸面のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式だから、ズレにくく、はずれにくく、キズも付きにくい。
鉄製のドアはもちろんアルミ、木製のドアにも補助版なしで取りつけられます。
用途吸盤式のドアストッパーとして
材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)約172×64×29
直径(Φmm)約62
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
寸法(mm)Φ30
穴径(Φmm)5
材質PVC
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色透明
仕様ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
1個(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様交換用脚ゴム(1個入)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム(1個入)
アズワン品番0-9847-21
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
タイプ足操作タイプ
種別吸盤式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270
TKG品番9-2601-0601
TKG品番(2017)6-2387-1801
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
浴槽の出入りに便利。吸盤付きで浴槽内にも。
材質天板:ポリエチレン・ラバー、脚パイプ:アルミ(アルマイト加工)、脚ゴム:TPR
質量(kg)1.9
ケース入数4
寸法(cm)幅42×奥行30×高さ20~25(3段階/2.5)
最大使用者体重(kg)80
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤
材質PVC
寸法(mm)Φ38×27
質量(g)18
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。
取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。
時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)
質量(g)200
対応機種全てのGoProカメラ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。
拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。
土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。
用途ボクシング用品
付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書
材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン
質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。
色マットレッド
寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276
高さ(cm)181
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
スライス厚さ:5mm・トマトをホルダーに入れ、ハンドルをスライドするだけで] 簡単にスライスできます。脚は吸盤式ですから安定して使用でます。スライドストッパー付で使用しない場合も安全です。トマトヘタ取り器付
材質本体・ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×200×300
TKG品番9-0687-0601
TKG品番(2017)6-0607-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
コンビニや陳列商品まわりで使いやすいミニサイズ。吸盤付。吊り穴上下各2ヵ所。吊りひも付。脚びれ部分にも空気が入ります。吸盤付きで取り付けラクラク!
材質PVC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11×35×5(吸盤含む)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥5,680
税込¥6,248
欠品中
吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。
用途ホワイトボードの簡易設置に。
仕様ネオジムマグネット使用可
材質磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体
色(板面)白
材質(表面)PETフィルム
設置場所スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に設置可
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])50~500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-32
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D
1台
¥260,000
税込¥286,000
当日出荷
ジャンピングで楽しく体つくり!体を動かす楽しさやバランス感覚が自然と身につきます。
用途安全に配慮した全周カバー(PVC)、安全に配慮したずれ防止密着型吸盤ゴム付、8本脚、スプリング48本
材質スチールパイプ、ナイロンシート
質量(kg)11
寸法(cm)直径144×高さ23
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ジャンピングで全身運動!跳びはねるだけで簡単エクササイズ、瞬発力・平衡感覚をやしない体つくり運動にも適しています。
安全に配慮した全周カバー(PVC)安全に配慮したずれ防止密着型吸盤ゴム付6本脚スプリング:36本
材質スチールパイプ、ナイロンシート
質量(kg)6.7
直径×高さ(cm)103×22
アズワン品番65-0539-86
制限体重(kg)80
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ
アズワン品番1-5837-32-22
1台
¥272,000
税込¥299,200
15日以内出荷
1.5mL、2mLチューブ×8本用のローターと8連PCRチューブ×2セット用のローターが標準で付属します。0.2mL、0.5mLチューブ用のアダプターが標準で付属します。静音設計:吸盤付きの脚部で振動を抑え、動作中の騒音を大幅に軽減します。簡単操作:蓋の開閉で回転のON/OFFが可能です。小型のデザイン:スペースを節約し、実験の邪魔になりません。高い安全性:。・安全インターロック蓋:蓋が開いていると自動的に電源が切れる機能付き。・吸盤付きの脚部で動作中の振動や移動を抑制。・受け皿と蓋で飛散や漏れを防止
用途本製品は、1.5mLチューブ、2mLチューブ、PCRチューブ等のスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。スピンダウンでサンプルをチューブの底にまとめ効率的に実験できます。操作が簡単で、安全性に優れ、動作音も静かな製品です。
質量(kg)1.2
電源(V)100~240、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×142×122
精度(%)速度:±5%
最大容量(mL)8本×1.5/2
関連資料(0.89MB)
浴槽の広さや深さ、使用状況に応じてお選びいただける”あしぴた”シリーズ。”安寿”独自の”あしぴた”脚ゴムで横すべりを防止。吸盤付で中でも外でもらくらく入浴。天板の端を踏みこんでもバランスを崩しにくい構造。
材質天板:ポリプロピレン、パッド:EVA、パイプ:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
質量(kg)約2.1
色レッド
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅33×奥行30×高さ10、天板:幅31×奥行27
最大使用者体重(kg)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1
2
次へ