884件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア ベーシック
膜厚が付きやすい。 指触乾燥は早く、ヒーティングにより伸びやすい。 フラッシュオフタイムが短く、2~3コート目における埃、ゴミ等の付着が低減。 クリアの総塗装時間は、従来品より本クリアの3コート塗装の方が短い。 速乾でありながら馴染みやすい仕様の為、ガンテクニックがあまり求められない。 完全乾燥後も柔らかい仕様の為、従来品よりも磨きやすく仕上げやすい。 たれにくい仕様の為、しっかり膜厚をつけ、サクサク磨いて仕上げる。
用途自動車塗装面 指触乾燥時間(分)7(20℃) 質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーLG
RoHS
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色番41LG RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ロックペイントオート クリヤー
クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン 動画あり
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 クリヤ 使用場所屋内外 特性ツヤ出し、耐候 標準重ね塗り回数(回)1 光沢あり 塗膜状態仕上がり:透明 塗料タイプアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上 仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 クリア トラスコ品番440-3495 質量(g)450 タイプ水性 危険等級 製品サイズ(mm)200×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

SBRAND(エスブランド)ウルトラクリアハードナー
他社に比べ濃縮タイプ(1.6倍~2倍)になっており経済的です。 硬化剤に含まれるイソシアネート樹脂の組成は全く同じであり、希釈しているシンナー組成により、 乾燥性、仕上り性を調節しております。
用途ウルトラクリア用硬化剤 危険物の類別第四類 PRTR法対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別芯じまり クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

労働安全衛生法に基づいた、人と環境に優しい環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー(PRTR対応)。超高級仕上げタイプで肌伸びに優れている。肉持ち、仕上げ性に優れている。耐スリ傷性に優れている。塗装コストのパフォーマンスに優れている
用途自動車補修用、超高級ハイソリッドクリヤー クリヤー 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 塗装2~3回塗装(標準) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間ポリッシュ可能乾燥時間:3時間以上(20℃)又は60℃×20分 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ボデーペン クリアー SOFT99 動画あり
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

近年のカラートレンドである艶消しクリヤーが塗装された車両の補修時において、指定のクリヤーと配合の上ご使用いただく艶消しクリヤー専用の艶消し剤です。
特性艶消し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.9L 可使時間(時間)約4(10℃)・約3(20℃)・約2(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装に要求される生産性と美しい仕上り外観を独自技術「ハイキュラブルポリマー樹脂」の採用にて実現。 さらに緻密な架橋反応により優れた塗膜性能(耐候性・耐薬品性)を発揮する環境配慮型のアクリルポリウレタン樹脂塗料です。 特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2020年12月現在) ※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。 また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。
用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。 クリア 配合主剤:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車養生カバー モノタロウ 動画あり
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2 アズワン品番64-8332-91 危険物の類別非危険物
1本(2L)
569 税込626
当日出荷

塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
用途車用の養生カバーとして。 材質ポリエチレン(PE) 透明 厚さ(mm)0.03mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0253
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェットプリンタでオリジナルデザインの自動車用ステッカーが作れる!接着剤不使用素材で車体の塗装剥がれを起こさない、”自動車専用手作りステッカー”です。下地が活かせる透明タイプ。
セット内容透明フィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部 寸法(mm)210×297(フリーカット) 透明 No.【お探しNo.】F58 紙厚(mm)0.13(ラベル厚0.08) 用紙サイズA4(210mm×297mm)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 透明 メーカー汎用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

00495 水アカストロングクリア SOFT99 動画あり
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り トラスコ品番478-7692 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(500mL)
669 税込736
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! クリア 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量184mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
5,598 税込6,158
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。 クリア タイプ水性・有機則適用外品
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤 クリアー タイプツヤ 塩水噴霧試験:300時間 膜厚(μm)推奨:30 塗布面積(m2)5~6/L 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 クリヤー タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
969 税込1,066
当日出荷

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
欠品中

ハンドルの握る部分のみをカバーします。2本のゴムでピッタリとフィットします。車両の移動時に便利です。
用途輛整備、塗装に。 トラスコ品番206-5406 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.035 全長(mm)600 透明
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!。不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-30 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
859 税込945
当日出荷

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式) 乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷