2,207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。 20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ 耐久性約6ヶ月 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 特性艶・光沢
1本(150mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに 仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205) セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量68mL 指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

3ヵ月耐久。コーティングシステム!全塗装色対応。ノーコンパウンドで、塗装に優しい!。握りやすいグリップ付きスポンジ採用で、ラクにムラなく作業ができます。艶を重視した、艶&コーティングタイプ。
対応ボディー色全色 付属品グリップスポンジ 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性 有効成分50% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

04287 コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー SOFT99 動画あり
シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。 状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。 ノーコンパウンドタイプ。
容量(mL)750 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用) 成分水、酢酸など 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム ブラック+イエロー 質量(g)約34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷

作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング指先 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

クリーミーな泡立ちでボディに優しい!
材質ポリウレタンフォーム100% 寸法(mm)110×220×52 適合用途洗車
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。 材質スポンジ、ウレタン 寸法(mm)45×100×28 グレー/イエロー/ブラック(三層) 危険物の類別非危険物 適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
229 税込252
当日出荷

「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700 液性中性 対応ボディー色全塗装色 希釈倍率100倍希釈 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
969 税込1,066
当日出荷


着脱カンタン・軽量でかさばらない。風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!。着脱に大変便利なアシストゴム付
適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー 材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング) 主な適合車種セダン車
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ 動画あり
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」 付属品専用スポンジ3個・専用クロス 使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ 危険等級 耐久性6か月(メーカー試験による) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 特性耐紫外線、つや出し 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番248-5304 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。 ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮! 高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。 持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ 付属品専用スポンジ2個 成分ケイ素化合物、アルコール類 使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成! 液色クリア 硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

カーメイトカメラレンズコーティング
エコ商品
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。 塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止 成分シリカ、IPA、多価アルコール セット内容コーティング液、クロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量8mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
969 税込1,066
当日出荷

簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180
1本(300mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クオリティークオーツコーティング専用の2層スポンジです。
用途自動車ボディ用 寸法(mm)48×75×23 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
1,398 税込1,538
当日出荷

驚きのツヤ、耐久力を実現!。タイヤ本来の自然な黒さを保持し、潤いのある艶・光沢を与えます。新開発の特殊変性シリコーンの耐久力は驚きの6か月間!劣化や汚れからタイヤを守ります。タイヤに害の無い水性タイプなので、安心して使用でき、液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへ飛び散る心配もありません。未塗装樹脂パーツにも使用が可能です。普通車のタイヤ 約24本分
付属品専用スポンジ タイプ乳液状 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。 ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料 防錆剤配合でサビに強い
用途トラック荷台専用コーティンング塗料 軽トラのカスタム用途に最適 容量(g)425 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量248mL 危険物の性状非水溶性
1本(425g)
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車のヘッドライトの黄ばみ・くもり・くすみを除去した後、表面を保護するコーティング剤です。工具を必要とせず、作業に必要なものは含まれています。
用途自動車ライトの清掃および保護に。 トラスコ品番667-1840 セット内容ヘッドライト用クリアコーティング剤:2パック、トライザクト研磨ディスクP3000:1枚 危険物の類別非危険物
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷