用途保安用品
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×220
接続形式カプラ式
ホース長さ(mm)430
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。
タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。
操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。
設置のための特別な工事も不要です。
大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍)
ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上!
落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
ゲージ目盛(kPa)0~600
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」
自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える
タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載
標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい
車載電源対応(DC12V)
適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース
寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)
質量(kg)2.8(蓄電池除く)
吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430
最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa
使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)
関連資料(1.19MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203
充電器入力AC100V
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
全長(mm)185
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)100
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様520mm G1/4(オス)×G1/4(メス)
適合タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10(スタートは40)
適合米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)±20kPa
適合流体空気
ホース長さ(mm)約450
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(0.8MB)
使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます
カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0
最高使用圧力(MPa)1
適合米式バルブ
使用温度(℃)0~50
本体凸エアープラグ
適合流体空気
相手側取付サイズ凹エアーソケット
接続口エアープラグ
適応一般自動車
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXD+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動停止機能付で安全・安心
設定した充てん圧力になると自動で停止
圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力450kPa
シリーズ最小、最軽量モデル
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56
電源コード(m)3.3
ホース長さ(mm)400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
電源(V)10.8
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
寸法(mm)360
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。
消費電力(W)85
セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)
質量(kg)3.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185
空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
自動車タイヤの空気入れに!
仕様●ニップル:G1/4
VINEマルチツールKM06320用アタッチメント
用途自動車タイヤの空気入れ
空気圧最大0-6.9 BAR
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br
質量(g)583
電流(A)2.9
電圧(V)DC11.1
電力(W)60
充電時間4~6時間
サイズ(mm)160×70×60
容量(A)電池:6000H(18650×2)
風量(L/min)20
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に
セット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)
材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮
ねじ径(ノズル)G1/8
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)
本体質量(g)700
測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa
適合流体空気
ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに
口径(Φmm)【スプレーガン】1.5
セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース長さ(m)5
カップ容量(mL)750
適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)
ノズルねじ径G1/8
計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ
仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa
付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)
質量(g)750
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222
使用環境温度(℃)10~35
ホース長さ(mm)500
圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚
寸法(mm)120×75.3×42.3
質量(g)433.5
電流(A)2
モーター7.4V 390 18000RPM
入力電圧(V)【充電】DC5±5%
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)3
動作温度(℃)-10~50
差込口【充電】USB Type-C
標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード