36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止 材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック 全長(mm)1400 ベージュ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。 ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。 シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。 曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
1セット
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 トラスコ品番126-2441 比重0.79 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(250g)
2,298 税込2,528
当日出荷

吸収した静電気でランプが点灯。カラビナ形状でカギ等を束ねるのに便利です
用途静電気防止アクセサリー シルバーブラック 質量(g)20 サイズ(mm)H69×W32×D10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。 レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
質量(g)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)80×75
1枚
849 税込934
当日出荷

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108 材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

ドアのキーホールやボディに貼付ける静電気除去製品。カーボン調柄。導電素材レジテックを採用。車に乗り降りする際に指で触れることで静電気の「ビリッ」とするショックを和らげます。キーホールのいたずら防止にも効果を発します
用途静電気除去用 カーボン調 質量(g)1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
759 税込835
当日出荷

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69 厚さ(mm)3 材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω)109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL)287 表面抵抗(Ω)107~109 塗布面積(m2)約18.6 危険等級 原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.287L 危険物の性状水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

HAS-150 アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン 動画あり
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。 仕様【すべり止め】指先 材質ニトリル 厚さ(mm)0.15 入数(枚)50 機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止 全長(cm)30 表面抵抗値(Ω)10×8
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン・PP等の樹脂バンパー塗装時の静電気防止効果やゴミ、汚れの清掃作業に最適です。自動車内の清掃、静電気がつきやすいFA・OA機器、ディスプレイ等にも御利用頂けます。ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性にも優れています。
1枚の寸法(mm)280×330
1個(300枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 全長(cm)30 表面抵抗値(Ω)10×8 滑り止め効果指先
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度95(結露ないこと) 解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータブザー、 LED 対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1 読取方式レーザー 動作電圧(V)4DC to 5.5DC ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.332m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1350mm日付の長さ = 1332mm内径長さ = 1287mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1332mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 2.432 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2450mm日付の長さ = 2432mm内径長さ = 2387mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2432mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.132 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1150mm日付の長さ = 1132mm内径長さ = 1087mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1132mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 772mm です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 785mm日付の長さ = 772mm内径長さ = 734mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 772mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.557m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1575mm日付の長さ = 1557mm内径長さ = 1512mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1557mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ トラスコ品番206-5957 材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用 トラスコ品番144-9856 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
8,498 税込9,348
10日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度2 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 トラスコ品番144-9793 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用 トラスコ品番144-9811 容量(kg)1 使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,989 税込8,788
10日以内出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0535 材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:グリーン 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)