23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(36本)
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1束(72本)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1束(72本)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個
1セット(6本)
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


FIX補修スポーク。一般車向け(#13)
用途13×170mm(小径車向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付き。20インチ(4本どり)向 サイズ#13×170
1袋(6本)
798 税込878
5日以内出荷

純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。 サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。 適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル) 材質炭素鋼(焼入れ) 直径(Φmm)40 高さ(mm)12
1個
279 税込307
当日出荷

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)145 前後区分前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 歯数14T 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 軽快車の補修に最適な#13タイプ 粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼 1セット6本入り #14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
1セット(6本)
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 エンド幅(mm)132 前後区分後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品真鍮ニップル(#13):12個 材質スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
1セット(12本)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)182 使用ハブシマノ 前後区分後輪
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 軸長(mm)150 仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用 セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー エンド幅(mm)100 前後区分前輪
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒサイクルスポーク36本入UCP
スポーク36本(ニップル付)
用途スポーク UCP
1セット(36本)
619 税込681
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!。前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能。軽快車の補修に最適な#13タイプ。粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼。1セット6本入り。#14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
1セット(6本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個 寸法(mm)12×180 CP
1セット
549 税込604
4日以内出荷

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)