海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
元BMX世界チャンピオンのサム・ウィロビーはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれた BMXレーシングタイヤ。。チューブタイプの24インチクルーザー。。SIREN PROと同様、センター部はスピードが伸びるスリック、サイド部はコーナー時にグリップを発揮するグルーブドパターンを採用。
サイズ24×1.75
1本
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版
・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ
・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性
・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり
・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング
・アラミドビード
用途MTB(ジュニア用)
サイズHE 24×2.10
タイプHE
色ブラック
質量(g)530
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
スリックパターン採用の24インチジュニアレーシングモデル。(クリンチャー)。キッズのレース~サイクリングにおすすめ。コンパウンドにはグリップに優れるRBCCを採用。クロスガード仕様で耐パンクにも優れる。グリップ性能、耐パンク性を重視する方。本格的な24インチロードタイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズWO 24×1(25-520)
質量(g)240
タイプW/O
No.【IRC NO.】190647
ビードスチール
標準空気圧(kPa)600
標準空気圧(PSI)90
1本
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。
フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。
小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型
材質フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)約18
規格JISフレーム強度試験合格品
耐荷重約80
フレーム色グレイブルー
組立寸法(mm)約162×57×107cm
適応身長(cm)150
サドルの高さ(mm)約710~890
折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
¥50,000
税込¥55,000
8日以内出荷
20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア
超低床タイプフレーム用
最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
材質スチール
加工クロムメッキ
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)680~815
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)26.8
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)130~
サドルの高さ(mm)680~815
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約28.3
バッテリー容量(Wh)361
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
シンプルで使いやすい小学生から大人まで使える、24型折り畳み電動アシスト自転車。24インチの大きめタイヤを採用し、安定した走行性を実現。初めての電動アシスト自転車でも安心してお使い頂けます。シーンに応じて折り畳む事が可能。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付
用途構内移動用、防災用、日常用など
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1780
サイズ24型
全幅(mm)約580
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類前照灯:LEDライト
適応身長(cm)145以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約45、標準モード約38、強モード約30
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速なし(シングルギア)
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
1本
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプション
色ブラック
入数1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
スポーツ車用1本スタンド 上下バック式
用途サイズ:24インチ。カラー:メッキ。日本製
色CP
サイズ24インチ
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
スポーツ車用1本スタンド 上下バック式
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。注:画像はメッキです。日本製
色ED 黒
サイズ24インチ
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
スポーツ車、折りたたみ車用1本スタンド。外装変速機付逆爪フレーム用サイドスタンド。
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。日本製
色黒
サイズ24インチ
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
外装変速機搭載車にもOK。子供乗車の自転車用
材質タイヤ:EVA、ホイール・キャップ:PP、支柱:鉄(粉体塗装)、ネジ・ナット:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)1030g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅140×奥行30×高さ140mm(車輪1つあたり)
1組
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(24-28インチ
色ブラック
サイズ26×1.95-2.125
質量(g)153
バルブ形式英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
サイズ:24~28インチ対応。ディレーキ装着車にも取り付け可能。
用途ブラック
色ブラック
サイズ24-28インチ対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
サイズ:24~28インチ対応。ディレーキ装着車にも取り付け可能。
用途シルバー
色シルバー
サイズ24-28インチ対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
ニップルからチューブを守ります。
用途リムフラップです。
色ブラック
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。
ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで
付属品取付金具
材質樹脂、スチール
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440
幅(mm)430
高さ(mm)850
材質(本体)鉄、プラスチック
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ