50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンカッター 自転車用 モノタロウ 動画あり
1個
529 税込582
当日出荷

チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シングルスピードから11速用まで対応。このピンには上下、ピンが付属しております。更に交換ピン1セット付
種別RIVETER 質量(g)200 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×75×20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

チェーンを押さえるアジャスター金具付き
材質鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)142 幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。 材質(本体)機械構造用炭素鋼 種類チェーン用加工器具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体が樹脂で覆われています。8/9/10 Speed 対応。シマノHG/IG/UG用(全てのシマノ製チェーン(ナロータイプ)に対応します)。
1個
4,690 税込5,159
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン) 動画あり
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付
長さ(mm)145 幅(mm)110 高さ(mm)20 材質(本体)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個) 寸法(mm)130×195×50
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷

せまい場所にも入りやすいナローヘッド
用途自転車用工具 付属品チェーンフィキュサー 適合チェーン●6-10速チェーン対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

grunge(グランジ)チェーンカッター
SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。 シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ 替えピン1 個付き
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクト・軽量タイプです。
材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)W21×D18×L36(本体のみ) 質量(g)90
1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
トラスコ品番666-9961 グリーンマーク認定
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。
トラスコ品番659-4272 グリーンマーク認定
1個
969 税込1,066
翌日出荷

シマノHG/UG/IGシリーズ用チェーン切り
材質スチール シルバー サイズ5、6、7、8、9、10、11、12段用 質量(g)95
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷


ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。 種類チェーン用加工器具
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C-371 チェーン切り ホーザン 動画あり
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント 質量(g)280 適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16 主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トルクスT10・T25、六角2・2.5・3・4・5・6・8mm、+2番 コンパクトなラチェットレンチ、ビットに加え、チェーン切りもセット。 持ち運びにも便利なポーチ付きです。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ラバーハンドルのコンパクトチェーン切り工具。チェーンをつなぐ時に便利なガイドを付属。
用途握りやすいチェーンカッター。 ブラック 変速段数11段対応 付属品ガイド
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

これひとつでほぼすべての自転車のチェーンに対応できます。対応チェーン。1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16 。5速~11速対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


シングルから11速のチェーンまで対応可能、チェーンを挟む機能付きで、メンテナンスをより楽にできます。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

6~10速のチェーンに対応します。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。 幅(mm)53(最小) 全長(mm)100 質量(g)87
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

スプロケットを外す際に必要な二つの工具を1つにまとめた2in1工具。 12mmスルー対応になってリニューアル。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)チェーンチェッカー&フック
チェーンの伸びをチェックでき、さらにチェーンを繋げるときにフックとしても。
1個
799 税込879
31日以内出荷


1個
379 税込417
6日以内出荷