4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206 全長(mm)335 高さ(mm)65 質量(g)1115.0 差込角(mm)6.35 全幅(mm)110 主な用途自転車用 アズワン品番64-8368-08
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)28~210 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.4 幅W(mm)47 高さH(mm)35 付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷