涙滴型の握りやすいショートバーエンド。
色ブラック
質量(g)140
クランプ径(Φmm)22.2
1本
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
グラブバーキャリア用エンドキャップの2個セット。
適合径(Φmm)25.4(スチールパイプ)用
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
補修用としてアヘッドキャップ、スターファングルナット、ボルトの3点セット。
質量(g)26
寸法(Φmm)25.4(1インチ)
乗車ポジションを変える事で疲労を軽減できます。
付属品エンドキャップ2個
材質6061鍛造アルミ製
全長(mm)85
質量(g)約16(ペア)
クランプ径(Φmm)22.2
転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品エンドキャップ
全長(mm)99
材質(本体)#7075アルミニウム
質量(g)52(ペア)
材質(ボルト)チタニウム
ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30
質量(g)35
内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂
色ブラック
質量(g)47
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40
取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
自転車用エクステンションバーです。スマホホルダーやライトなどの取付が可能です。
材質アルミニウム合金、ゴム
色ブラック
径(Φmm)22
カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。
材質6061アルミニウム
質量(g)44
寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
付属品エンドキャップ(同系色)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16
クランプ径(Φmm)25.4
コルク製エンドプラグ。
色コルク
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ボルトで固定するので、外れる心配がありません。ハンドル周りのワンポイントアクセントにも!
色ブルー
1個
¥499
税込¥549
23日以内出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25
ミラー径(Φmm)46
アズワン品番64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボルトで固定するので、外れる心配がありません。ハンドル周りのワンポイントアクセントにも!
色ブラック
1個
¥499
税込¥549
23日以内出荷
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー
色ブラック
質量(g)35
タイプ左右兼用
内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CANOVERから、20インチタイヤで本格スポーツ走行も可能な折りたたみ自転車が登場。ディスクブレーキ+エアロリム+バーエンドの装備に7SPEEDを加えたしっかり走れるスポーツ車です。街乗りでも便利な泥よけ+専用スタンドつき。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)560
質量(kg)13.5
色ホワイト
高さ(mm)1010~1140
径(Φmm)シートポスト:25.4
奥行(mm)1540
タイヤサイズ20
適応身長(cm)145
サドルの高さ(mm)660~920
フレーム(mm)290
変速段数7
タイヤサイズ(mm)20×1 3/8
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:850×680×420
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
CANOVERから、20インチタイヤで本格スポーツ走行も可能な折りたたみ自転車が登場。ディスクブレーキ+エアロリム+バーエンドの装備に7SPEEDを加えたしっかり走れるスポーツ車です。街乗りでも便利な泥よけ+専用スタンドつき。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)560
質量(kg)13.5
色ブラック
高さ(mm)1010~1140
径(Φmm)シートポスト:25.4
奥行(mm)1540
タイヤサイズ20
適応身長(cm)145
サドルの高さ(mm)660~920
フレーム(mm)290
変速段数7
タイヤサイズ(mm)20×1 3/8
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:850×680×420
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット
仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット
トラスコ品番149-7870
セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2
全長(mm)135
材質/仕上特殊工具鋼
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)165
差込角(mm)6.35
全幅(mm)95
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
アルミ切削ボディ シンプル&軽量コンパクトデザイン レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
仕様バーエンド取り付け(対応ハンドル内径:18.5×22.0mm) CR2032x2個
寸法(mm)26 × 26 × 51.8
質量(g)26(電池含む)
モード切替点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
アズワン品番64-9545-66
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
握りやすい太めのバーエンドバー
材質鍛造アルミ製
全長(mm)110
色シルバー
質量(g)125(2本)
クランプ径(Φmm)22.2
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
材質アルミ製
1ペア
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する左側用サイドミラー。
左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。
クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。
ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。
ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途左用ハンドルバーミラー
色ブラック
内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21
最大寸法(mm)ミラー:54×38
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。
左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。
クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。
ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。
ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途右用ハンドルバーミラー
色ブラック
内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21
最大寸法(mm)ミラー:54×38
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
バーエンドコントロールシフトレバー。パワーラチェットNon-index タイプ。ショートサイズレバー(ENE Shift レバーより約13mm短い)。シマノ10段まで対応。内径Φ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けが可能です。
材質アルミ製
色シルバー
11 Speedバーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製11段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。
材質アルミ製
バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
材質アルミ製
1ペア
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
付属品エンドキャップ
全長(mm)120
色ブラック
タイプオープンエンド
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥499
税込¥549
欠品中
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE シフター SL-BSR1 11スピード
仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
適合フロント 2/3スピード
長さ(mm)アウターケーシング:800/800/300
色シリーズカラー
ケーブル長(mm)インナー:2000/2600
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個
材質EVA
長さ(mm)約195
1セット
¥659
税込¥725
11日以内出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約105(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ