「自転車 ブルホーン ブレーキ」の検索結果
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色ブラック
セット内容左右セット
材質冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド
タイプブルホーンハンドル
材質6061-T6 アルミニウム
色マットブラック
外径(Φmm)(バー)23.8
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)150
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
付属品エンドキャップ(同系色)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16
クランプ径(Φmm)25.4
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)307
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16.5
クランプ径(Φmm)25.4
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット
材質アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。
WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8
グリップ径(Φmm)24/19.8
ハンドル幅(mm)380/400/420
リーチ寸法(mm)150
スタック-10~10mm
質量(g)200(420mm)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm)
幅(mm)400、420、440
クランプ幅(mm)31.8
材質6061-T6アルミニウム
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。
クランプ径(Φmm)31.8
DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。
スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。
トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。
仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm
材質UDカーボン
形状エアロフラットバー
色UDカーボン
質量(g)210(420mm)
ハンドル幅(mm)420
クランプ寸法(mm)31.7
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40
色ステンレス
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
セット内容左右セット
BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
材質レバー=アルミ合金
長さ(mm)120
質量(g)170
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色シルバー
セット内容左右1組
材質樹脂
クランプ径(Φmm)19
1ペア(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷