「自転車 軽量チェーン」の検索結果
Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数116L
色Ti-N ゴールド
Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数116L
色シルバー
最強の表面硬度、そして防錆機能がさらにアップ。
ハイクオリティーな仕上げで摩擦抵抗が少なくメンテナンスが簡単。
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の11速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。超軽量で滑らかな駆動、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)210(106L)
段数10
ピン長さ(mm)5.9
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の11速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
窒化チタンコーティング。
リンク数118リンク
オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らか、さらに高い耐久性を併せ持った高次元チェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色Ti-N ゴールド
サイズ1/2"*11/128
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品ジョイント
ピッチ12.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高精度10スピードチェーン。軽量化を果たしながら、厳しいレース条件下においても、素早くスムーズなチェーンの流れを実現
色シルバー
タイプアンプルタイプ
スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type
リンク数116L
アズワン品番64-9594-82
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
アウタープレート、インナープレートが中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも軽量の10速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
窒化チタンコーティング。
リンク数116リンク
こんなお得な商品も!

レギュラーチェーン
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色黒
ピッチ12.7
寸法d(Φmm)3.64
ローラ外径D(Φmm)7.75
リンクプレート高さH(mm)9.5
リンクプレート厚さT(mm)1.0
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の9速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
サイズ1/2″×11/128″
リンク数116リンク
適合全ての9スピードシステムに対応
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7
リンクプレート高さH(mm)11.7
リンクプレート厚さT(mm)1.5
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
・自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
・「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
・エンド金具は付属しませんが、必須です。
材質表/リップ撥水加工、裏/PU加工
寸法(mm)(縦)1100×(横)950×(底幅)250
質量(g)約320(本体・外袋・ストラップ・フレームカバー・スプロケットカバーすべて含んだ重量です。)
収納寸法(mm)(縦)170×(底)70×80
超薄素材を使用した、縦型輪行袋。
・オーストリッチの最も軽量な縦型輪行袋(SL-100)より、スプロケットカバーとフレームカバーが付属してさらに30g以上軽量。
軽いってことは、生地がペラペラじゃないの? って思われるかと思います。
はい、その通りです。価格がそれほど変わらず軽いということは、それだけ生地が薄い、つまり細い糸で編まれているということです。
底の生地は二重にしていますが、軽量タイプよりも超軽量のほうが破れやすいのは間違いありません。
くれぐれも引きずったり、入りにくいからといって、生地を引っ張って無理に自転車を入れないように、ご注意ください。
そういう意味では、超軽量タイプは初めての輪行袋というよりは、ある程度スマートな輪行ができる自信のある方におすすめな輪行袋です。
色ネイビー
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。
ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。
わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。
色パープル
質量(g)約400(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー)
寸法(縦×横)(mm)1100×950
収納寸法(mm)(縦)170×(底)70×80
素材表/リップ撥水加工、裏/PU加工
底面の幅(mm)250
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
・エンド金具(フロント100mm、リア130/135mm対応)が付属しているオールインパッケージ。
最大高さ90mm対応リアエンド金具が付属しています。
・自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
・フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
材質表/リップ撥水加工、裏/PU加工
寸法(mm)(縦)1100×(横)950×(底幅)250
収納サイズ(縦)170mm×(底)70×80mm
・エンド金具(フロント100mm、リア130/135mm対応)付属
最大高さ90mm対応リアエンド金具が付属しています。
軽いってことは、生地がペラペラじゃないの? って思われるかと思います。はい、その通りです。価格がそれほど変わらず軽いということは、それだけ生地が薄い、つまり細い糸で編まれているということです。底の生地は二重にしていますが、軽量タイプよりも超軽量のほうが破れやすいのは間違いありません。くれぐれも引きずったり、入りにくいからといって、生地を引っ張って無理に自転車を入れないように、ご注意ください。そういう意味では、超軽量タイプは初めての輪行袋というよりは、ある程度スマートな輪行ができる自信のある方におすすめな輪行袋です。
色ネイビー
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
エンド金具(フロント100mm、リア130/135mm対応)が付属しているオールインパッケージ。
最大高さ90mm対応リアエンド金具が付属しています。
自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。
ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。
色パープル
質量(g)約400(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー)
寸法(縦×横)(mm)1100×950
収納寸法(mm)(縦)170×(底)70×80
素材表/リップ撥水加工、裏/PU加工
底面の幅(mm)250
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
BMX、ピストなどにおすすめのシングルスピード用カラーチェーンです。
プレートを肉抜きすることで軽量ながら、1300kgfという高い引張強度で、優れた耐久性を実現しています。
リンク数102L
付属品コネクター(SPRING CLIP 747)
質量(g)390
段数SingleSpeed
K710SL(シングルスピード用チェーン)。泥捌け効果、中空ピン加工で軽量化、最強のピンパワー、インナープレート面取り、内装ハブ対応
色ブルー
対応シングルスピード
リンク数112
1本
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
K710SL(シングルスピード用チェーン)。泥捌け効果、中空ピン加工で軽量化、最強のピンパワー、インナープレート面取り、内装ハブ対応
色ピンク
対応シングルスピード
リンク数112
1本
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
こんなお得な商品も!

チェーンカッター 自転車用
モノタロウ
¥529
税込¥582
持ち運びに便利なコンパクト・軽量タイプです。
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)W21×D18×L36(本体のみ)
質量(g)90
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ウルトラドライブ
ウルトラナローチェーン用HDリンク(CN-RE400)使用
軽量リンク
中空ピン
5.9mm幅のウルトラナローチェーンは、10スピード用に特別に設計されています。
軽いリンクと中空ピンを使用することで大幅に軽量化し、PTFEコーティングすることで静粛性とスムーズな動きを実現しました。
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
K710SL(シングルスピード用チェーン)。泥捌け効果、中空ピン加工で軽量化、最強のピンパワー、インナープレート面取り、内装ハブ対応
色ホワイト
対応シングルスピード
リンク数112
1本
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)207(106L)
段数11
ピン長さ(mm)5.5
アウター及びインナープレートに宍抜きを施しております。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供クオリティーの高さと耐久性を誇ります。
しかもアウター及びインナープレートに宍抜きを施した軽量の11速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
1×11にも適した11スピード用チェーン。
リンク数118リンク
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の10速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
リンク数116リンク
オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色CP シルバー
サイズ1/2"*11/128"
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
最強の表面硬度、そして防錆機能がさらにアップ。
ハイクオリティーな仕上げで摩擦抵抗が少なくメンテナンスが簡単。
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の10速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
リンク数116リンク
スーパーレコードレコード共通部品となっております。
中空ピンの内径を大口径化することで軽量化を図りました。
前モデルより3g軽量化されています。
幅(mm)5.5(カタログ値)
質量(g)239(カタログ値)
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
K710SL(シングルスピード用チェーン)。泥捌け効果、中空ピン加工で軽量化、最強のピンパワー、インナープレート面取り、内装ハブ対応
色レッド
対応シングルスピード
リンク数112
1本
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
1
2
3
次へ