23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)




スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

grunge(グランジ)FIXEDシングルギア
歯数が豊富な固定ギア。スチール製のロックリングが付属。
Ti
1枚
4,198 税込4,618
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
寸法(mm)約1330×570×1020 収納寸法(mm)約750×410×550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード セット内容左右セット 材質アルミ、樹脂、スチール ブレーキVブレーキ専用 レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
4日以内出荷


アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
寸法(mm)約1330×570×870~960 収納寸法(mm)約750×380×570
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性4倍、重さと厚さ1/2 軽さと強さのグッドバランス。超薄型仕上げ&肉抜きの軽さ。全面焼き入れ特殊ステンレス材&ウェーブ形状歯の強さ。そして美しさをも追求した新世代スプロケット、林道制歯(STENZステンズ)。最先端の技術、厳選した素材、斬新なスタイル、さらに丹念な仕上げ。
1個ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム 質量(kg)10 寸法(cm)133×57×102 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ16×1.5 収納時寸法(cm)約75×41×55 地上高さ(cm)(サドル)約75~85 変速段数シングル
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY 黒色 使用温度範囲(℃)-30~230 ちょう度2 比重0.875 滴点(℃)240以上 離油度(%)0.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性 融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(400g)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ 質量(kg)10.5 タイヤサイズ16×1.50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57 地上高さ(cm)サドル:75-85
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)