21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーソドックスで軽量なアルミ製サイドスタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C 質量(g)250 取付サイズシートステー厚:22mmまで、チェーンステー厚:20mmまで
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で20~28インチに対応。 アルミ製。
対応インチサイズ20~28 仕様センタースタンド。角度調整可能。 シルバー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用 フレームエンド形状正爪
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29 材質アルミ合金、樹脂 質量(g)280
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jrスポーツやミニベロ用。 アルミ製。 伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ20~24
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド。9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します。ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能。2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します。スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ。スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属
適合ホイールサイズ(inch)径:26~700C 材質アルミ・樹脂・鉄 質量(g)260
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

FF-R(エフエフアール)ディスクマウントスタンド
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感 本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C 材質アルミ合金、樹脂 質量(g)150
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆爪式対応の1本スタンドです。スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック。機構踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
カチオンブラック フレームエンド形状逆爪
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和インダストリーズL型両立スタンド
ブラック サイズ(inch)20
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

シートステイとチェーンステイの2箇所で固定するタイプのアルミアジャスタブルスタンドです。 26インチ車から29インチ車まで対応し、メモリ表記も見やすく、簡単にサイズ設定が可能です。 自動車への取り付け部は可変式となっており、幅広い車種に対応します。
寸法26~29インチ対応 付属品取付金具 材質アルミ合金 質量(g)275 加工粉体塗装
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
クロムメッキ+クリア
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和インダストリーズ1本スタンド
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ) フレームエンド形状正爪 ブラック
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g)550 耐荷重(kg)25 材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック 適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応 付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスタンドを立てることが出来る。正爪用両立スタンド
フレームエンド形状正爪 材質鉄(クロムめっき)
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド 接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能 20インチ用と22インチ用の2サイズ
カチオンブラック フレームエンド形状逆爪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式。24-28インチ対応。角型・楕円型チェーンステー対応。
対応インチサイズ24~28
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型 変速段数7 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5~4 全長(mm)1810 全幅(mm)560 適応身長(cm)約155以上(目安) バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)24
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)