25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR141 スタンダードタイヤ
大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
サイズ28×1.1/2 ETRTO規格40-635
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
929 税込1,022
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造
材質スチール(ビード) 黒/黒 サイズ700×25C タイプスポーツ 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])515-755[75-110] パターンC1777 耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5 ETRTO規格25-622
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。
サイズ20×1-3/8 ブラック タイプW/O
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式 ピッチ(mm)600 適合タイヤサイズ26~28インチ 収納寸法・幅(mm)600以下 収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(24-28インチ ブラック サイズ26×1.95-2.125 質量(g)153 バルブ形式英式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
899 税込989
当日出荷

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷