1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキシュー ナット無
モノタロウ
¥289
税込¥318
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄
寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(1ペア)
¥399
税込¥439
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
BAA適合ブレーキシュー
色レッド
軽快車用のブレーキシューです。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)45
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
カンチブレーキ用ブレーキシュー
ブレーキ種類カンチブレーキ
色ブラック
1セット(1ペア)
¥539
税込¥593
当日出荷
軽快車用のブレーキシューステンレスリム用です。
材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)25
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
アズワン品番64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
軽快車用のブレーキシューアルミリム用です。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)36
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
こんなお得な商品も!
ブレーキシュー ナット付
モノタロウ
¥319
税込¥351
Vブレーキ用の交換用の商品となります。
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
1ペア(2個)
¥869
税込¥956
9日以内出荷
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。
容量(mL)480
1本(480mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。
フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。
塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30
色マットカーキ
モーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250
モード切替3モード(低・中・高)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)約675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
変速段数3
バッテリー重量(g)約1410
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
全長(mm)1690
全幅(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
バッテリーリチウムイオン
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
サドルの高さ(mm)780-930
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
変速段数6
総質量(kg)27
Vブレーキ用船ゴム
用途Vブレーキ用船ゴム
ブレーキ種類Vブレーキ
ブロック長さ(mm)72
1組
¥779
税込¥857
5日以内出荷
BAA規格に対応した全天候ブレーキシュー
用途自転車用ブレーキゴム
ブレーキキャリパー
対応リム:アルミリムWO用
WO・ステンレス専用(2個入り)
用途ブレーキシュー
色赤ゴム
質量(g)39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
1ペア(2個)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
WO・アルミリム専用(2個入り)
用途ブレーキシュー
色赤ゴム
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
1ペア(2個)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
制動力と耐摩耗性に優れたVブレーキ装着車専用の交換用ブレーキゴムです。
用途補修パーツとしてご入り用ください。
セット内容左右各1個の1セット
ブレーキ種類Vブレーキ
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
WOリム用ブレーキ船ゴム
用途キャリパーブレーキ用船ゴム
適合【リム】WOアルミ
内容左右1セット
ブロック長さ(mm)40
1組
¥229
税込¥252
5日以内出荷
WO・ステンレス専用(2個入り)。ステンレス用 バラ
用途ブレーキシュー
色赤
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
WOリム用ブレーキ船ゴム
用途キャリパーブレーキ用船ゴム
適合【リム】WO
内容左右1セット
ブロック長さ(mm)40
1組
¥199
税込¥219
5日以内出荷
1ペア
¥669
税込¥736
4日以内出荷
マウンテンバイクのVブレーキ用ブレーキシューです。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ)、アルミニウム
質量(g)65g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅60×39×14mm
1組
¥849
税込¥934
翌々日出荷
1ペア
¥419
税込¥461
5日以内出荷
キャリパブレーキ用ブレーキシュー。タイヤ装着時に役立つフィン付。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)55
ブレーキ種類キャリパブレーキ
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)54×19×25
1個
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
質量(g)170
ホイール24~27インチ
軽快車用ブレーキシュー雨用です。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)40
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
色赤
1セット(12ペア)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ