67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 ブラック 質量(g)330 本体寸法(mm)110×100 取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70 材質樹脂 質量(g)340
1セット(2個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 仕様リフレクター付 材質アルミニウム 寸法(mm)98×63×27 質量(g)385 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ペダル(一般車用) 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
1ペア(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
ブラック 材質樹脂 寸法(mm)107×95.5×28 ベアリング2DU スピンドルボロン 寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1組(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ 寸法(mm)102×67 質量(g)376
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム 寸法(mm)99.7×63.2×23.5 質量(g)254
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
シルバー/ブラック 仕様リフレクター付 材質アルミニウム/樹脂 寸法(mm)102×69×25 質量(g)312 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
ダークグレイ 仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68 質量(g)383 機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸 アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。 材質樹脂 軸径(Φmm)14 質量(g)359
1ペア(2個)
929 税込1,022
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)343 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル 一般車用(9/16)
用途ペダル(一般車用) ブラウン 質量(g)336 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
1ペア(2個)
579 税込637
5日以内出荷

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

通常のトゥストラップと違い、固定にトゥクリップを必要としないため、直接ペダルに固定します。 2本のベルトをペダルに通して、ベルクロになった爪先側のベルトに挟み込むだけの簡単取り付けです。 BMX、MTB、ピスト、クロスバイクなどストリート、シティーユーザーにオススメです。
適合(ペダル)M-21、R025B、B137、M194、M195R、C260、C241 寸法(長さL×幅W)(mm)220×52(ベルクロ部分)/290×20×2本(ペダル固定部分)
1セット(1ペア)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ付きで握り心地が良い。
用途自転車ペダル用取り外す工具。 材質スチール 幅(mm)50 全長(mm)255 質量(g)181
1本
939 税込1,033
3日以内出荷

ペダルなし自転車とヘルメットをまとめて収納!ペダルなし自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!付属のフックは肘・膝パッドなどの小物収納に便利!自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!
付属品付属品 フック×1 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約820 耐荷重(kg)フック(本体):約1、フック(付属品):約0.25 対応タイヤ幅約4.5cm以内のペダルなし自転車(幼児用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×20×63
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mmは自転車ペダル用です。
仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用 アズワン品番65-9265-47
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷

軽合金スボディー鉄則板。 両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群! アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm)97×64 質量(g)439
1組(2個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g)78 サイズ(mm)全長 179
1個
1,098 税込1,208
欠品中

スポーツ車用ペダル
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 適合車種スポーツ車用 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1本
679 税込747
7日以内出荷

子供用自転車用のスタンダードペダル
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ブラック 適合車種幼児車用 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
799 税込879
7日以内出荷

狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル
材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄 質量(g)500 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368 サイズ(mm)全長 350.4
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

折りたたみ自転車や軽快車に最適なスタンダードタイプ
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途自転車用ペダル セット内容ペダル左右 × 1ペア 材質樹脂 寸法(mm)(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25 ブラック 質量(g)(片側):180 / (左右ペア):360
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 幼児用
幼児車12~18型に最適サイズ。交換は専用工具にて。
用途修理交換用 ブラック
1セット(2個)
749 税込824
6日以内出荷

自転車のペダル交換が出来る自転車修理の必須工具。 ペダルが交換できる15mm、ハブに使える14mmの2サイズ。 片側の先端は力を入れやすく強力に廻せる90°に曲げました。 作業箇所、車種で使い分け出来る厚口と薄口を選んで使用出来ます。
仕様●重量:320g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4103-75
1個
1,520 税込1,672
8日以内出荷

「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル 右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸) 左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)275
1ペア
2,998 税込3,298
6日以内出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付 アズワン品番65-5670-47
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

ペダルなし自転車やボールなどの外遊び道具を持ち運べる!水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。ペダルなし自転車やスケートボードなど大きい遊び道具が持ち運べるワイドなバッグ!ヘルメットやプロテクターをまとめて収納。ボールやラケットなど遊び道具の収納に。大きなテントやイスなどのアウトドア用品をまとめて収納。泥汚れを防ぐから車に載せても安心。汚れた遊び道具も室内に収納可能。ベルトループ・バックル・ポケット付き。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK
材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン 質量(g)約340 容量(L)約80 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約66×26×52(持ち手含まず) 内寸(cm)ポケット:約W28×H22.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク。電源不要でお好きな場所で運動可能。コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納。ダイヤル一つで負荷調節が可能。机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる。組み立て不要。ペダルベルト付き
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR 質量(kg)2.2 連続使用時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×43×28 負荷方式摩擦負荷方式 制限体重(kg)90
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファや床に座りながら楽に運動できるコンパクトバイク。サドルの乗り降りが不安な方にオススメ。電池式(単4乾電池×1個)で電源コードがいらず場所を選ばず使用でき、コンパクトサイズなのでデスクの下に置いて仕事や作業をしながらなど、時間がない方も効率よく有酸素運動ができます。また、机に置いて上半身のエクササイズもでき、全身の運動に活用できます。ペダル部分だけのシンプルなバイクで、仰向け姿勢やお好みの椅子を使って無理せず楽に運動を続けられますので、運動に不慣れな方やご高齢の方にもオススメです。負荷はダイヤルを回すだけで自由に調節でき、目的や体力レベルに合わせて細かく設定できるので家族みんなで使えます。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム) 質量(kg)約8.5 電源単4乾電池×1個 耐荷重(kg)90 連続使用時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アルインコクロスバイク
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン) 質量(kg)約14 電源単3乾電池×2本 耐荷重(kg)90 連続使用時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×91×112.5
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台 U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ) U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応 昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能 作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備 作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き
材質スチール 寸法(mm)1200×800×550 質量(kg)17 シルバー 高さ(mm)昇降:約100 耐荷重(kg)50 アーム寸法(mm)480~ 1000
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

薄口ナイロンボディモデルでありながら、シールドベアリングを採用し回転がスムーズなペダル。はっきりしたカラーで自転車にも良く似合います
質量(g)約315(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
1ペア
3,598 税込3,958
3日以内出荷