438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池単4形乾電池3個(別売) 明るさ(Lm)43 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm)40×95×27 質量(g)44 光源白色LED1個 電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60 アズワン品番64-4012-88 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g)約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm)約34×38×85.5 連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd)2500 明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式電池式 電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト 0.5W LED1灯採用(スポットライト型光線) BAA対応前面リフレクタ付き 停車後30秒間点滅するサイド点滅仕様(点滅カラー:橙色) オートライト機能(AUTOと常時点灯の切り替えスイッチ付き) 時速15kmで中心光度3500カンデラ、平均周辺光度1100カンデラ、JIS規格光度区分のグレード5相当
発電方式ダイナモ ライト種類LED 端子の種類ハーネス端子/J1用 CP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×65 アズワン品番64-9544-04
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm)約400 中心光度(cd)約4000 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g)約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1500 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトなスリム形状の6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト 1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射 オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き JIS規格光度区分のグレード5相当の明るさ 専用金具でカゴ下にスッキリ取り付け可能(隙間60mm必要)
発電方式ダイナモ ライト種類LED CP アズワン品番64-9544-87
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g)55 バッテリー単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品モニター電池×3個 材質ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26 電池単四アルカリ電池×3個 ライト種類LED 光度(cd)280 取付径(Φmm)21~24 発電方式乾電池
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約40 電源単4電池×3本(別売) アズワン品番64-2259-60 明るさ40cd ライト寸法(mm)50×53×82 取付可能パイプ径(Φmm)22.2~23.8
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)27 材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g)96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー振動+明るさ 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED×1個 使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd)420 電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd)420 電球の種類LED 点灯時間(時間)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スポーティーなストレート基調のメインフレームに、左右非対称のバックフレームデザインを組み合わせた、クールでユニークな折りたたみ自転車。車体色の艶消しカラーが、よりクールな印象を引き立てるモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等 仕様前照灯:LEDハンドルライト(同梱) 幅(mm)550 質量(kg)約17 サイズ20型 高さ(mm)990 奥行(mm)1480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×840×560 ワイヤー錠(同梱) 変速段数シマノ外装6段
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く) 照度(Lx)約20 ライト種類高輝度白色LED 光度(cd)約2000 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36 ブラック 質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED アズワン品番68-4181-31
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)800 電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)97×36×36 ブラック 電源単4形乾電池3本 連続使用時間(時間)ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)30 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)89.4×37.9×23.9 電源単3形乾電池2本 連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45 光源高輝度白色×2灯 明るさ(Lx)900 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット 材質アルミ 寸法(mm)69×27×27 ブラック 規格USBコネクタ:USBタイプA 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)150 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット、USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)54×29.5×24.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)100 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDライト
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック 質量(g)約22(電池含) 寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26 光源赤色高輝度LED×2個 使用電源CR2032×2個
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)84×37.3×27.3 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~40
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)71×32×23.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8 光源高輝度白色(10W)×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライト
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ ライト種類LED CP
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライト
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348 セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵) 材質6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

CAPTAIN STAG5LEDライト
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110 電池単4形乾電池3個(別売り) 連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池 寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く) 質量(g)35(電池、ブラケット含む) 適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)45 取付寸法(mm)直径22~42 モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅) バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)約57×31×36 稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ 時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯) 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地 前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ 高級感のあるメッキ風塗装
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト 付属品取付金具 質量(g)215 アズワン品番64-9545-89
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式乾電池 使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm 質量(g)82(ブラケット・電池含む) 光源レッド色・高輝度LED5個 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-15 取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8 電球の種類LED 点灯時間(時間)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Veloline(ベロライン)LEDバッテリーライト
仕様ハンドルバー取付け仕様(ブラケット付属) 質量(g)約120 サイズ(mm)約47×98×36 適合ハンドル径(Φmm)直径 約22~32
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5~6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷