1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
¥337
税込¥371
当日出荷
キャッチコピー:扱いやすいボトルタイプ!。商品説明:1色10g入ってます。
セット内容本体のみ
材質砂:プラ
寸法(mm)190×80×20
1個
¥228
税込¥251
5日以内出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%
質量(kg)20
容量(kg)20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
セット内容カラー砂13色組(4g×13本)、砂絵用のり付シートA4×1、砂おとし紙×1、名前札×1
1セット
¥337
税込¥371
当日出荷
テラリウム制作用の化粧砂。細粒の砂が小袋に入っています。水の表現などに使うことができます。クリアブルーより明るめの色合いです。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:暗色砂岩石・青華石・黒色溶岩石。砂:クリアブルー・クリア・クリアホワイト・渓流砂
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
1個(800g)
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×46
TKG品番9-2169-1101
TKG品番(2017)6-1894-0701
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
粉末タイプの薬用入浴剤です。業務用、たっぷり使える大容量。日本製です。
使用方法1000Lのお湯に添付計量カップ2杯(約130g)の割合で溶かしてご使用下さい。
香り高原ハーブの香り
効能疲労回復、肩こり、腰痛、神経痛、リウマチ、冷え症、荒れ性、あせも、湿疹、しもやけ、うちみ、くじき、痔
湯の色緑
配合成分[有効成分]乾燥硫酸ナトリウム、ホウ砂 [その他成分]黄202(1)、青1、緑204、香料
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(18kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
カラー砂13色付混色可能!砂をもどしやすいミニジョウゴ付!スプレーニスやフィキサチーフを上からかけると、砂が落ちにくくなる。
仕様ミニジョウゴ付
セット内容カラー砂13色組(各4g)×1、砂おとし紙×1、のり付砂絵用シート×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1
寸法(mm)完成サイズ:297×210×0.5
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
かわいいサンドキャンドルがつくれる!
セット内容グラス×3、サンドワックス(青、黄、ピンク、紫、白)各50g×5、キャンドル芯×3、デザイン棒×1、説明書×1
材質蝋、PP、ガラス、PET
寸法(mm)角型グラス:53×53×53
質量(g)680
包装形態化粧箱入
1セット
¥1,282
税込¥1,410
当日出荷
材質磁器
サイズ5.5寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×32
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません。
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)297×210
サイズA4
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
材質磁器
外寸(mm)340×290×H46
EBM品番772800
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。
スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。
粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。
耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。
袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨
あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨
彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨
メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り
トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×153×48
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。
レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。
面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。
焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。
製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。
特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。
その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。
材質レンガ
手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
おからが主原料で固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます。ほどよい重さの粒で散らかりを軽減します
用途猫用トイレ砂
成分おから、炭酸カルシウム、木粉、糊剤、抗菌剤、着色料、香料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×65
1袋(6L)
¥799
税込¥879
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。
各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。
セット内容泥、土、砂、砂利 各1L 、しみこみ方実験装置 32個、ミニビーカー 32個 、専用トレイ 16個、シール 4色
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
ブルーグリーンの砂の色にスッキリ青りんごの香りがさわやか。おからを主原料とした猫砂。しっかりと固まり、足に付きにくく転がりにくい形状で散らかりを抑えます。おからのフラボノイド効果でしっかり消臭します。
成分おから、炭酸カルシウム、コーンスターチ、食品澱粉、食用色素、香料、他
長さ(mm)1~5
形状タブレット型
質量(kg)4
直径(Φmm)5~7
香り青りんご
寸法(縦×横×奥行)(mm)420×300×65
アズワン品番64-8893-79
1袋(7L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シールをはがして砂をかけるだけで、かんたんにかわいい砂ぬりえがつくれちゃう! カラフルな10色の砂、金色のきら砂、ホログラムシートをつかって女の子の髪やお洋服をキラキラにぬってみよう!好きな色の砂とホログラムを組み合わせれば、自分だけのオリジナル砂絵が完成するよ。砂でグラデーションを作ったり、模様を作っても楽しくあそべるよ♪。すてきな女の子がかかれたシールシートは8枚。木の棒・ブラシも入って、すぐに始められる豪華なセットです。
判型B5
ページ数2
著者名小山奈々美(イラスト)
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,680
税込¥1,848
4日以内出荷
キャッチコピー:砂消しゴムで消すと色が出てくる!。商品説明:砂消しゴムで消すと色が出てくる!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容ボール紙×1、取扱説明書×1
材質ボール紙
寸法(mm)210×297
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
土塁専用の純国産土のうです。
ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝 ジョイントマット
若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。
屋内・屋外兼用。
ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。
砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ。
裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。
材質LLDPE OR メタロセンPE
色グリーン
厚さ(cm)2
寸法(幅W×奥行D)(cm)60×90
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝ジョイントマット山崎産業若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。
屋内・屋外兼用。ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。
砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。
材質LLDPEORメタロセンPE
色グリーン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたり:約300×300×20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804
アズワン品番65-7738-97
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ドライバス専用のビーズブロック
アルミ製のため高熱伝導性に優れている
仕様●使用温度範囲:-80℃~+180℃●外部寸法:95×76×76mm●槽寸法:84×64×64mm●重量:0.55kg(ビーズ除く)●容量:0.25L●付属ビーズ:0.25L
アズワン品番68-0581-52
1個
¥47,700
税込¥52,470
10日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498
アズワン品番65-7750-35
1袋(50個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
キャッチコピー:ふだんは見えないアリの巣作りがよくわかる!。商品説明:アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。2色のカラー砂でどこまで掘ったかよくわかる!アリの捕獲やエサやりに便利な「アリゲッター」付き!コンパクトサイズなので場所を取りません。
セット内容容器×1、フタ×1、アリゲッター×1セット、カラー砂(白、緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1
材質観察器:PS、ABS 砂:焼結人工砂
寸法(mm)98×130×45
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥800
税込¥880
5日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436
アズワン品番65-7749-37
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ
種別SD-1Y
材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製
寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
1セット
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ