商品豆知識
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
名称ローダミンB
等級特級
化学式C28H31ClN2O3
濃度(%)90以上
化学組成C28H31ClN2O3
アズワン品番89-0066-35
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量479.01
CAS登録番号81-88-9
別称ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用できます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別非危険物
●簡単に紫キャベツ液が作れる!●紫キャベツ色素を粉末状にしたものです。●水500mLに本品0.5gを溶かすだけで、簡単に紫キャベツ液が作れます。紫キャベツを煮出す手間がなく、手軽なpH指示薬として使えます。
セット内容紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品プラスチックさじ
容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候
種別水性塗料着色剤
使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
pH指示薬になる野菜の色素
ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-65
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
紫外線を当てると色が変わる!。藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
容量20粒(約4g)
1本
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
長さ(mm)80
幅(mm)6
タイプストリップ型
1個
¥320
税込¥352
3日以内出荷
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(5.5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(5.5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
紫外線を当てると色が変わる!
藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
仕様●容量:20粒(約4g)●※実験には、1粒を100~200mLの水に入れ、数時間放置した上澄液を使用します。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-64
1本(20粒)
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。
シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。
薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
7日以内出荷
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
1セット(1セット)
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート
成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用冷感・消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.75MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
高校生物に対応した「光合成色素の分離」をテーマにした実験キットです。 スピルリナ(藍藻類)やクロレラ(緑藻類)のタブレットが付属しており、それらから色素を抽出し、簡易カラムクロマトグラフィーにて光合成色素を分離・分取できます。
セット内容スピルリナ錠剤、クロレラ錠剤、シリカゲルパスツールピペット、不織布 など(10班分)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
楽する消臭で、ニオイに邪魔されない生活。アルコールフリー。カプセルの力で楽する消臭。ユーカリと柿タンニンで協力消臭。楽する消臭のしくみ:悪臭分解効果のあるユーカリ精油をカプセル化。カプセルが壊れるたびに効果が発揮されます。カプセルが精油の揮発や劣化を防いでくれるため、長時間消臭効果を実感していただけます。高い消臭効果:高い消臭効果を持つユーカリ精油カプセルと柿タンニンを配合。ユーカリ精油に含まれる1,8-シネオールは悪臭成分を分解、無臭化してくれます。アルコールフリー:既存の布製品向けアルコール系消臭スプレーが苦手な方でも安心してお使いいただけます。
用途衣類、帽子、靴、カバン、ソファ、カーペット、玄関マット、カーテン、カーシート、トイレマット、寝具
成分ユーカリ精油、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1回3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※布には直接スプレーしないでください。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(9.93MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、タバコ臭、加齢臭、足臭、ゴミ臭、トイレ臭、ペット臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
こんなお得な商品も!
食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろ美白レーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用
種類CD-R
速度48倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
適合プリンタインクジェットプリンター
グリーン購入法適合
漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。
形状ジェルボール
シリーズアリエール
最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。
成分水、カリ石ケン素地
タイプ泡
ヤシ油を原料とした手肌にやすしい液体せっけんです。
香料・着色料・防腐剤無・泡ポンプ・液ポンプ兼用で使用出来ます。
タイプ液体
商品タイプ本体
1個(5kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
うれしいほどすっきりクリーン。
手が荒れない。
優れた洗浄力。
環境に優しい。
天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。
粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。
化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など)
使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属
使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
タイプクリーム
繰り返し・詰め替え対応
1個(400g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75
幅(mm)6
タイプストリップ
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
酸化防止剤・色素・香料を使用していない無添加石ん。約一週間から十日間かけてじっくり釜で炊き上げています。国産。
質量(g)100(1個あたり)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ