トラスコ品番102-3862
高さ(mm)400
奥行(mm)450
間口(mm)440
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
セット内容デカテボ16cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-16cm用:1ケ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレス
サイズ(cm)51-16用
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体
質量(kg)6
タイプ2剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0402
TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
握りやすい木柄。
用途うどんや面などをすくいあげるのに。
材質ステンレススチール
アズワン品番64-4075-19
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末
質量(kg)0.7
タイプ1剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0401
TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ6.5
仕様引掛け付
材質:18-8ステンレス。寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。458~500mmの鍋に対応します。
材質ステンレス鋼
外径(Φmm)(ツバ下)460
内径×深さ(mm)500×170
TKG品番9-0396-0701
TKG品番(2017)6-0358-1101
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
段付鍋に合います。
材質18-8ステンレス
リング内径(Φmm)134
材質:18-8ステンレス。専用リングにはパイプ柄うどんてぼ大、 SAローズ柄うどんてぼ、パイプ柄底平煮ざる小 が使用できます。
材質18-8ステンレス
内径(Φmm)130
TKG品番9-0396-0901
TKG品番(2017)6-0358-1301
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。
洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。
ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸
容量(kg)5
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。
スケール除去剤・汚れに応じて20~50倍に希釈。
用途麺釜用
使用方法釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ
容量(kg)4
主成分リン酸・スルファミン酸
1個(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
材質鉄
質量(kg)5
全高(mm)630
外寸(mm)Φ250×H260
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
手にやさしい木製丸型ハンドル。
用途ショートパスタに最適。
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)395
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×133×152
材質(柄部)天然木
アズワン品番64-4075-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
関連キーワード