保管が便利なプラ菊です。お弁当やお刺身、お肉等に彩りを添えられます。
材質PE
直径(Φmm)28
1箱(200個)
¥249
税込¥274
欠品中
菊の養分吸収率に合わせてブレンドされた肥料三要素と、葉の葉緑素を増すマグネシウム及び、吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みます。特にアミノ酸プロリンは、花芽形成、開花促進、花勢強化に効果が期待できるほか、アミノ酸は日照不足・低温・長雨などの悪条件下でも菊に吸収されやすくなるので素晴らしい菊作りが楽しめます。
用途菊。
適合作物菊
仕様醗酵有機入肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-5-5-1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30
名称苦土有機入り粒状複合555
肥料の種類化成肥料
登録保証生第69251号
1箱(400g)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。根のサークリング現象の防止に効果的なスリット付き。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針金穴3ヵ所付。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。(8~10号)
材質ポリプロピレン
色ブラック
菊作りの超定番商品、菊はもちろん野菜苗や花苗にも!!生育前・中期までに重点を置いた人気の液肥。
用途菊。
適合作物菊
成分(チッソN-リン酸P-カリK)9-6-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195
名称ほう素、マンガン入り複合液肥 大菊液肥-N(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加)
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生産第(号)72451
1本(1kg)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに
材質PVC被覆鉄線
色ブラック
窒素や残肥を素早く抜き去り、花腐れ・花形の乱れを防ぐ肥料調整剤。菊はもちろん野菜苗や花苗にも。
用途菊。
適合作物菊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195
1本(1kg)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
各種アミノ酸、ビタミン、ミネラル、核酸を豊富に含んだ、人気抜群の菊乾燥肥料です。
乾肥を作る際の面倒な手間や臭い思いをする必要はなく、手軽に使えて驚きの大成果。
太い茎、大きな葉、大きな花を作る全国菊花大会必勝肥料です。
用途菊。
適合作物菊
成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)8-8-6-1
名称大菊乾燥粒状肥料
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第68177号
フランス人画家のクロード・モネは印象主義運動の発起人のひとりで、とりわけ自然の一瞬の美をとらえることに心酔した人物です。素晴らしい花作品の中で、この1897年の作品では、彼が大切にしたジヴェルニーの庭の鮮やかな菊の花が描かれています。
仕様GSM(紙の厚さ):120
カバーハードカバー
サイズミディ
質量(g)約113
タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット
枚数176
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×20
フォーマット形式ドット方眼
1冊
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
菊づくりに適した専用鉢。品種や段階に応じて必要なサイズをお選びいただけます。支柱を針金で固定できる穴付き(3ヵ所)
用途鉢群。
材質ポリプロピレン
色ブラック
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
赤花アジサイを、赤色あざやかに咲かせるためのアルカリ性肥料です。
赤色をますアルカリ成分とアジサイの成育開花に必要な養分を豊富に含みますので美しいアジサイづくりが手軽に楽しめます。
用途赤花アジサイ。
適合作物赤花アジサイ
仕様アルカリ性肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-12-5-8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30
名称赤アジサイ肥料525
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
¥599
税込¥659
当日出荷
年末年始のお供えに重宝する寒菊大輪。定番色を取り揃えました。"福"をもたらすお正月飾り。玄関のドアや間口を飾るステキなお正月飾りに大輪菊をアレンジしても楽しめます。
水やりは春:2日に一回、夏:毎日、秋:2日に一回、冬:週に一回、を目安に土が乾いていたらたっぷりあげてください。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。
用途お供え・切り花用に最適な苗。地植え・鉢植え
分類キク科
草丈(cm)60~90
開花期植え込み時期:6~9月頃、生育期間:6~1月頃、自然開花期:12~1月頃
1セット(40個)
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
赤色がくっきりと鮮やかになる赤アジサイ専用のアルカリ性肥料です。
適合作物赤アジサイ
成分チッソN3、リン酸P4、カリK6
寸法(縦×横)(mm)260×185
名称太田有機入り配合346
登録保証指定配合肥料
1袋(600g)
¥619
税込¥681
当日出荷
青色がくっきりと鮮やかになる青アジサイ専用の酸性肥料です。
適合作物青アジサイ
成分チッソN4、リン酸P7、カリK7
寸法(縦×横)(mm)260×185
名称マルタ有機入り配合477
登録保証指定配合肥料
1袋(500g)
¥619
税込¥681
当日出荷
菊の花ルテオリンの効果で高めの尿酸値を下げる機能性表示食品サプリメントです。
原材料菊の花エキス末(菊の花抽出物、澱粉分解物)(国内製造)、カゼイン加水分解物(乳成分を含む)/結晶セルロース、ゼラチン、ビタミンC、クエン酸、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素
1個(30粒)
¥1,398
税込¥1,510
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線
幅(mm)4
長さ(m)30
長さ(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
「菅原工芸硝子」とコラボしたハンドメイドガラス。
イメージしたのは菊の花。
手作りならではの不規則で柔らかな形状から生まれる、あたたかみのある輝きが広がります。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
高さ(mm)188
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED電球
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
明るさ40形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LED交換可能
「菅原工芸硝子」とコラボしたハンドメイドガラス。
イメージしたのは菊の花。
手作りならではの不規則で柔らかな形状から生まれる、あたたかみのある輝きが広がります。
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
高さ(mm)188
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED電球
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
手作りお菓子を可愛く作れる!ゼリー型便利な調理器具シリーズ「KaiHouseSELECT」ステンレス製のしっかりしたゼリー型です。
ステンレス製でサビにくく扱いやすいので手作りのゼリーやプリン作りに長くお使いいただけます。
波型の側面が菊の花のように仕上がります。食器洗い乾燥機をお使いいただけます。
材質18-8ステンレススチール
満水容量(mL)85
直径(Φcm)【底面】4
品名・タイププリン型
柄菊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×4.5
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
材質が硬く、摩耗しにくい木材『桜材』を使用した和菓子の細工をする際に使用する細工棒です。
鋭い線・2重線を付けることができます。反対側には菊の花芯を作るくぼみもあります。
初めて使用の際は、良く洗ってからお使いください。
使用後はよく洗い、しっかり陰干しをして乾燥させてから、保管してください。
寸法(cm)24
1個(1個)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
上質腐葉土をたっぷりと使い、赤玉土中粒と通気性を高めるビーナスライトを配合した用土。
小菊・大菊の育苗から、本鉢栽培用土として使える。
適合作物菊
仕様厳選素材・ベストセラー
菊などの花の花びらを作るのに最適です。
全長(mm)135
材質SK-5
タイプ曲刃
TKG品番9-1159-1302
TKG品番(2017)6-1037-1402
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ビタミンやミネラル、食物繊維といった健康によい成分がたくさん含まれ、ヘルシー食材として注目されている食用菊。高血圧症状の改善も期待され、菊の花を動脈硬化の漢方薬に配合するものもあります。菊は奈良時代に薬草として中国から伝播されたもので、ほとんどの菊は食べられます。香りも苦味も強いものが多いのですが、食用に改良された専用の食用菊は苦味が少なくて歯ざわりがよく、おいしいものです。食べておいしいだけでなく、健康によい成分をたくさん含み、眺めても美しいので、食用と鑑賞を兼ねてキッチンガーデンにぜひ取り入れてみてください。まず花びらを茹でて料理にお使いください。酢を少量たらすことで色が鮮やかに仕上がります。てんぷらや玉子焼きの芯にするのもオツです。水やりは春:2日に一回、夏:毎日、秋:2日に一回、冬:週に一回、を目安に土が乾いていたらたっぷりあげてください。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。開花2か月前までに摘芯を済ませると、花数多く収穫を楽しめます
用途食用に最適な苗。切り花・アレンジ用にも。地植え・鉢植え
1セット(12cm×15個)
¥8,298
税込¥9,128
15日以内出荷
立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ
表面ビニールコーティング
明治時代より蚊とり線香の原料として使われてきた天然除虫菊を使用。マーガレットのような花の黄色い子房に含まれる、天然の虫よけ成分ピレトリンを空気中に拡散することで蚊を撃退します。
有効成分は除虫菊末で、ピレトリンを0.64%含有。自然素材ながら効き目が速く、すぐれた殺虫力があります。防除用医薬部外品です。
除虫菊の粉末、それを固めるタブの木の粉やトウモロコシのでんぷん、和歌山特産のミカンの皮などを配合。自然由来のベージュ色と、お香のようなやわらかな香りが特長です。無着色、無香料です。
用途蚊成虫の駆除
適合害虫蚊成虫
成分植物混合粉、ソルビン酸
区分防除用医薬部外品
有効成分除虫菊末(ピレトリン0.64%)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(30巻)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ミニサイズのかわいいケーキ型。花模様が美しい菊型。スポンジケーキやマドレーヌなどをデコレーションをしないで型の愛らしいさをいかしてシンプルに仕上げるのがポイント。
仕様ウェーブ数:9
材質スチール
容量(mL)250
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×114×30
寸法(Φ×mm)128×31
品名・タイプケーキ型
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
HB-101のフローラ社との提携により開発された培養土です。草花・鉢花・野菜・果樹等に最適な高級培養土です。
保水性・排水性・通気性・保肥力を兼ねそなえた植物おもいの配合です。天然有機肥料の本格バットグアノを元肥として配合しました。
色鮮やかな花がたくさん楽しめ、実のなるものは甘味が増し多収穫が期待できます。また、ゼオライトの配合により、根腐れを防止。
植物をさらに超元気にするため、フローラ社の天然植物活力液HB-101を併用して使用されることをお奨めします。
植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。
土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。
根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群)
本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。
一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。
粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。
根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。
根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約3
1袋(6L)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:1325
質量(kg)11.9
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:800
質量(kg)11.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
関連キーワード
1
2
次へ