84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5 質量(g)145
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コニカミノルタ【レンタル】葉緑素計
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付) セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース 寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D) 質量(g)200(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池2個 測定方式2波長光学濃度差方式 測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示 表示範囲-9.9~199.9 SPAD 測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示 測定面積2mm×3mm メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
149,800 税込164,780
欠品中

撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色 仕様基準色9色 寸法(mm)10×10 滅菌 スケール1mm単位 裏面粘着テープ付
1セット(15枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m)50 遮光率(%)-
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。 迷彩 厚さ(mm)0.7 材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付) 入数(双)1 袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケツト科学研究所刈取適期判定器
エコ商品
水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。
寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H 測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による) 電源電池9V(アルカリ) 測定方式サーミスタによる温度検出 本体質量(kg)0.15 表示方式デジタル(LCD) 測定対象圃場の積算気温 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。 仕様吸光度レンジ/0~2.5Abs セット内容本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)61×155×35 質量(g)230 電源単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.02~5.00 表示カスタムLCD 測定方法DPD/Glycine法 最小読取値0.01mg/L 測定原理吸光光度式 使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】色彩色差計(校正書付)
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。 言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語) データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる 表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率) 測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 ) 測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において) 観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65 合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b 色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定 電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz) 使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと 保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255 質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別) 受光素子本体/シリコンフォトセル(3個) 測定径/照明径(Φmm)8/11(本体) 繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき) 器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体) 表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。) その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯) 型式データプロセッサ/DP-400 印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可) 統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差 仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。 セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準) 寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)計器/約290検出器/約500 保護構造防塵、防水構造(IP63相当) 電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示LCD 3・1/2桁 再現性(%)±2以内(一定条件で) 分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小) 測定対象クロロフィル 測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm 測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること) 警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積算温度計 防水型 シンワ測定 動画あり
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g)180 電源単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)125×68×28 温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃)0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命約2年 測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性IPX4 最小表示(℃)0.1 積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御 寸法(mm)318×162×153 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.9 測定対象土壌 インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点) 処理能力6項目/約14分 サンプル量1.0g
1個
489,800 税込538,780
11日以内出荷

KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数カラー6色+グレースケール18段 外形寸法(mm)225×328mm 配列(24面)44×44mm 表面仕上げディープマット
1枚
32,980 税込36,278
当日出荷

ピッグクレスト マジック(小アテ付) 南村製作所 定期注文
マジックテープ付き、小アテ付。 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 希釈倍率250~2000 適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 肥料の種類家庭園芸複合肥料 登録保証輸第12757号 肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
399 税込439
当日出荷

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 名称ハイポネックス液6-10-5 希釈倍率250~2000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。 構成メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色 危険物の類別非危険物
1冊
7,498 税込8,248
当日出荷

花工場原液 住友化学園芸 動画あり
成分と配合量の設計を見直したグットバランス 花着きや葉色が良くなりグンと元気に!! 3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ! 植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。
用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に
1本(600mL)ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

葉色をよくする苦土を含んだ石灰。粒状で施肥がしやすい。アルカリ分55%。
1個(2kg)ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生育に合わせて処方を使い分けられます。 特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。 pHが中性で安心して使用できます。
用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化 登録保証生第68819号 成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3 性状液体 pH中性 使用方法通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
1本(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。 特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。 また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。
用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。 適合作物下草類(芝草、グランドカバー、苔) 成分(チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5 名称メネデール液肥5号(鉄添加) 希釈倍率約500~1000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料
1本(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすめずそのまま使える、かんたん便利な、すばやい効きめの液体肥料。葉色の鮮やかさを楽しむ観葉植物におすすめ。
用途すばやく効いて、緑鮮やかに。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.2-0.1-0.2 容量(mL)700 質量(g)773 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×230 名称エードそのまま液16号 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)92009
1本(700mL)
429 税込472
当日出荷

生育に合わせて処方を使い分けられます。 特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。 pHが中性で安心して使用できます。
用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化 成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3 使用方法通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。 性状液体 登録保証生第68819号
1本(20kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

葉色は鮮緑で光沢があり、生育旺盛です。結球レタスに比べて、生育期間が短いので、プランターでも気軽に栽培でき、レタスの仲間では一番作りやすく、栄養豊富で家庭菜園向けの品種です。
種別レタス サラダ菜 容量(mL)3.5 まきどき北海道:4月中旬~8月中旬、寒地:4月上旬~6月上旬、8月中旬~9月下旬、平地:3月中旬~5月上旬、9月上旬~10月中旬、暖地:3月上旬~4月下旬、9月上中~10月下旬
1袋
199 税込219
4日以内出荷

ジェイカムアグリグリーンホスカ
CDUと速効性窒素、りん酸、カリをバランス良く配合し、葉色を良くする苦土も加えた。CDU-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-5/(内CDU 3.0) 備考フェアウェイ・ラフ用/2.0~4.0mm
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。 葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。 酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。 水に馴染みやすいピートモスを配合。
適合作物ブルーベリー アズワン品番65-1829-47 原材料ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(12L)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジェイカムアグリグリーンホスカ(細粒)
CDUと速効性窒素、りん酸、カリをバランス良く配合し、葉色を良くする苦土も加えた。CDU-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-5/(内CDU 3.0) 備考グリーン・ティーグランド用/加里は硫酸加里1.0~2.0mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

液体醗酵油かす。アミノ酸、核酸、ビタミンなど多種類の栄養が含まれているので花色、葉色、野菜の味、香りを良くします。
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)4.5-4.5-3 名称東商尿素有機入り複合液状肥料スーパーⅠ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)65×65×220 容量(cc)560 肥料の種類液状複合肥料 登録保証生第(号)60912
1本(560cc)
1,898 税込2,088
当日出荷

天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実 成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2 名称りん酸加里化成090号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第102625号
1袋(700g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生育に合わせて処方を使い分けられます。 アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。 肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。 光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。 pHが中性で安心して使用できます。
用途樹勢の弱い場合や葉菜類の葉色改善などに 登録保証生第71647号
1個(1kg)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素に対してりん酸、加里を少なくした肥料です。加里過剰対策用の肥料として適します。果菜、葉菜などの葉色向上に役立ちます。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量14%、(AN)8.5%、(NN)5.5%、りん酸8%、加里8%、苦土2% 登録保証生第72419号
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

葉色を鮮やかに丈夫に育てます。土の上に置くだけの錠剤タイプの肥料です。あとは水やりだけで、安定した肥料効果が約1ヵ月持続します。においもなく、清潔なので室内でも安心してお使いいただけます。
1本(120g)
299 税込329
当日出荷

武蔵野種苗園粋醐味(チンゲン)
葉色はやや濃く、ボリューム感のある中脚品種。株張りも良く形状がまとまる。晩抽性があり、春播きができる。
種別チンゲンサイ
1セット(20mL×10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。水に馴染みやすいピートモスを配合。
用途ブルーベリーの植え付け植え替えに。 適合作物ブルーベリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×50 アズワン品番65-1829-46 主原料ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(5L)
649 税込714
5日以内出荷

シャリッと歯切れの良いおいしい大玉レタスで、食欲を誘うきれいな緑の葉色をしています。食味に優れ、トウ立ちが遅く、高温や多湿にも作りやすい品種です。
種別作りやすい 大玉レタス 容量(mL)2.5 まきどき通年
1袋
299 税込329
4日以内出荷

使い方は簡単!土の上に置くだけです。 緩効性窒素(ウレアホルム)入りです。 臭いも少なく清潔なので、玄関先、ベランダ、室内でも安心です。 チッソ成分の働きで葉色を鮮やかにします。 早く効く成分(速効性)とゆっくり効く成分(緩効性)を含み、肥料効果が約2ヶ月持続します。
適合作物観葉植物 使用方法土の上に置いてください。錠剤と錠剤の間は離して置いてください。錠剤が植物に直接触れないように、鉢の縁近くに置いてください。植えつけ、植え替えをした植物には1ヵ月後から与えます。錠剤を割るなどして使用しないでください。錠剤を置いた後は水やりをしてください。約2ヶ月ごとに新しい錠剤に置きかえてください。気候、土の種類、水やり、栽培環境によって、錠剤の崩れる速さが異なりますが、約2ヶ月間は肥料効果が続きます。植物が弱っている時は使用しないで下さい。 名称プロミック錠剤肥料 10-8-8(C) 登録保証輸第10605号
1袋(20錠)
519 税込571
当日出荷

色は濃くて光沢抜群、極立性小松菜 草姿は極立性で葉先までしっかりと立つので、葉のからみが少なく、収穫、結束作業が容易で、荷姿も非常にきれいです。 葉色は濃緑色で、葉身、葉柄ともに光沢があるので、ハウス栽培や寒冷紗トンネル栽培でも葉色が映えます。 葉軸がしっかりしており、株張りが良いので、ボリューム感があり収量性が高いです。 葉肉が厚く、葉軸も太いので、しおれに強く店持ちが良いです。
タイプ まきどき通年
1セット(6mL×5袋)ほか
1,490 税込1,639
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポネックスBGバラのまくだけ肥料
リンサンを多く含み、根の張りを良くします ・株を丈夫にし、花がたくさん大きく裂きます。魚粕類を主体とした有機成分を配合。微量要素やアミノ酸を多く含み、花・葉色を色艶良く仕上げる効果があります ・元肥、追肥として使用できます。リン酸を多く含み、根の張りを良くします。また、株を丈夫にし、花がたくさん大きく咲きます。魚粕類を主体とした有機成分を配合。微量要素やアミノ酸を含み、花・葉色を色艶良く仕上げる効果があります。
用途バラの生育に必要な成分バランス良く配合し、さらに有機成分を配合した緩効性肥料です。リン酸を多く含み、根の張りを良くします。また、株を丈夫にし、花がたくさん大きく咲きます。魚粕類を主体とした有機成分を配合。微量要素やアミノ酸を含み、花・葉色を色艶良く仕上げる効果があります。 仕様【窒素:リン酸:カリ】N7:P23:K6 適合作物バラ
1個(1.2kg)
1,198 税込1,318
5日以内出荷