20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重1.4(25℃) トラスコ品番122-6738 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。 適合SUS・鉄管・銅管・合金 使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161 主成分シリコーン混合 適合流体水、ガス、油、蒸気配管 硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12 危険等級 耐圧(kg/cm2)50 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6762 比重1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 比重1.2(25℃) トラスコ品番122-6720 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
欠品中

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃)約150 JIS規格K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状 比重1.04(25℃) 耐熱温度(℃)-60~220 粘度600000cps 硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃ 発火点(℃)450 溶剤無溶剤 色調半透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50mL×20本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンドTB4002
エコ商品
汎用
用途配管用シール材 トラスコ品番485-5621 耐圧性(MPa)2以上 粘度(Pa・s)2.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.645L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ ミゾのつぶれ予防 サビついたネジのはずし 成分水性ネジはずし材 アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
499 税込549
当日出荷

一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6771 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷