3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)223
使用範囲Φ75まで
RoHS指令(10物質対応)対応
EBM品番8040310
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに
材質クロームバナジウム
全長(mm)240
適合径(Φmm)55~118
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すべらず蓋開け
材質シリコーンゴム
質量(g)30
外径×高さH(Φmm×mm)110×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120
EBM品番289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220
使用範囲(mm)7~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300
ベルト幅(mm)31
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40
材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)340
適合径(Φmm)50~125
1個
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドル式のオイルフィルターレンチ
上蓋を回し本体を斜めにすると、1本ずつ楊枝が取り出せます。
材質AS樹脂
質量(kg)0.041
寸法(外径×高さ)(mm)48×87
TKG品番9-1995-2301
TKG品番(2017)6-1802-2401
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様先端BOX型
材質工具鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)1500
質量(kg)4.67
対辺(mm)41.5×41.5
外寸(mm)52×52
アズワン品番64-7868-85
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80
アズワン品番67-8170-97
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
容量(mL)120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×68×80
材質ABS樹脂
食器の種類和食器
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
材質ABS樹脂
色(柄)すす竹
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×61×77
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
材質ABS樹脂
色(柄)若竹
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×61×77
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
材質ABS樹脂
色(柄)黒天朱
サイズ8.5寸
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)257×160×22
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
材質ABS樹脂
色(柄)ゴマ竹
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×61×77
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
材質ABS樹脂
サイズ8寸
色(柄)新溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×68×80
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。
口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。
しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。
1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。
30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
容量(mL)250
材質(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
繰り返し充電できる、リチャージャブル LED グロースティック マルチカラー。ボタンを押すごとにマルチカラー→グリーン→ブルー→レッド→点滅レッドの5段階に変化。6段階目で消灯。誤作動防止のロックアウト機能付き。充電中は赤く点灯、満充電でライトが消灯。防水機能付き(水深1m/30分間水没テストクリア)。プラスチックエスビナー付属。上部の蓋を半時計回しに回すと蓋が取れ、充電が可能。充電は市販のマイクロ USBコードをお使いください。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ABS樹脂、シリコン、電池
質量(g)21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×191×21
充電時間(分)75
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。底3層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造!
用途IH調理器対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(L)6
寸法(mm)約380×215×255
質量(g)3300
底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!!
新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。
これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。
さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、
これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月)
二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。
ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。
【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。
【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。
「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。
【使用方法】
1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。
2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。
3:投入後、キャップをして水平に回します。
4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭)
規格置き型
卓上漬け物器。ハンドルを回して加圧する。蓋はワンタッチロック。容量の目安:きゅうり/11~15本 なす/9~12個 大根/1000~1200g かぶ/11~15個
材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)744
サイズ(cm)幅22.4×奥行22.4×高さ20.2
容量(L)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ左向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ下向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)107
色アイボリー
タイプ開閉ロック式
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
お手軽漬け物容器。
ハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質樹脂、SPC
関連キーワード
1
2
次へ