薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
鍵鍵有
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
こんなお得な商品も!

アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
材質(カバー)アルミ板A1100P
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番402-8724
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.64
色ブラック
アズワン品番1-9586-03
外寸法・高さ(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)
外寸法・間口(mm)366
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。
書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。
3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。
材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン
外寸法・高さ(mm)62
鍵パチン錠+3桁ダイヤル錠
有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm外部長さ = 275 mm外部幅 = 175 mm外部高さ = 65.5 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,450
税込¥12,595
5日以内出荷
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
仕様中仕切付
エスコ品番EA683ZC-1
材質アルミ
質量(kg)約2.2
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)425
外寸法・高さ(mm)125
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)405
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)365×275×320
内形寸法(mm)335×225×260(220+40)
収納量(最大目安)約20kg
アズワン品番1-6498-01
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)320
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)275
有効内寸法・奥行(mm)225
有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
新素材により、通常のPUレザーケースよりも30%薄型&40%軽量化!/PCケースを使用しない粘着固定式を採用/動画鑑賞に最適のスタンド機能/フラップはマグネットでしっかり固定
付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル
表面硬度9H以上
積重ね自由の便利な設計。
片開き開閉式。
便利な小物入れ(中皿)付き。
シリンダー錠取り付け可能(別売)。
トラスコ品番120-0607
材質中皿:スチール
質量(kg)2.7
材質(本体)スチール
タイプ中皿付(取り外し不可)
寸法X(mm)(内寸)229/(外寸)234
寸法W(mm)(内寸)469/(外寸)470
寸法Z(mm)108
寸法Y(mm)(内寸)100/(外寸)105
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)108
外寸法・奥行(mm)234
有効内寸法・奥行(mm)229
有効内寸法・高さ(mm)100
有効内寸法・幅(mm)469
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切板付です。バックル部は鍵をかけることができ、大切な収納物をがっちりガードできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付です。
用途工具、文具、様々な収納用品に。
付属品ショルダーベルト、カギ×2個
色シルバー
仕切板1枚、あり
有効内寸法・奥行(mm)150
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)28~210
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.4
幅W(mm)47
高さH(mm)35
付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ
ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本!
クロスレンチからトルクレンチに早変わり!
クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。
てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。
クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属!
収納に便利なブローケース付
米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース
アズワン品番68-0828-20
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS
厚さ(mm)22
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
インテルSocket LGA115X、1200対応CPUクーラー。
ヒートシンクコア部分には銅柱が組み込まれており、銅柱により効率的に熱伝導を行います。熱伝導された熱はアルミフィンにより放射状に放熱します。
トータルの高さが42.1mmと薄型に設計されておりますので、省スペース、小型ケースに適しています。
PWM機能付きのファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転数が速くなり風量もUPし、安定した冷却性能を実現します。
エンベデットシステム(組み込みシステム)向けCPUクーラーです。
産業用機器等への採用実績が多い製品です。
バックプレートを使用し、取り付けますので、しっかり固定され落下の心配もございません。
仕様●ヒートシンクMaterial:コア部/銅、フィン部/アルミ●サイズ:123.64×123.64×42.1mm●重量:約338g●ファンサイズ:80×80×15mm●ファン回転数:1200~4200rpm●ファン風量:13.31~46.57CFM●ファン騒音値:19~39.9db●ファン軸受け構造:2ボールベアリング●ファン定格電圧:12V●リード線仕様:黒線「GND(-)」、黄線「定格電圧(+)」、緑線「パルスセンサ」、青線「PWM」、4ピンコネクタ付き●取付方法:バックプレートにSpringネジ固定。
アズワン品番67-7086-24
1台
¥7,098
税込¥7,808
24日以内出荷
関連キーワード