自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)60
寸法l(mm)17
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状6角
差込角(mm)12.7
適合M17mmナット用
材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色シルバー
質量(g)130
外径×長さL(Φ×mm)約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。
日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系)
72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。
付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き
適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種
全長(mm)約710
メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70
ハンドル厚さ(mm)12
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。
仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
タイプ薄肉
差込角(sq.)12.7
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。
プラスビットとソケットのセットです。
トラスコ品番371-5345
セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。
差込角(mm)12.7
付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ
トラスコ品番494-3341
セット内容3(4AP-17N、19N、21N)
材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂
質量(g)670
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)12.7
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]
関連資料(0.3MB)
超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
本体クロームバナジウム鋼
ハンドルTPR+PP
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
差込角(mm)12.7
寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
用途車両・機械・家具・その他。
セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット
セット内容ソケットアダプター(409M・432M・514M)
質量(g)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)14×18
材質クロムバナジューム
全長(mm)81
ヘッド幅(mm)14.3
ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。
ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー
寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ14mm(貫通タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ21mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ16mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ15mm(貫通タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ13mm(貫通タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ12mm(貫通タイプ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ10mm(貫通タイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ18mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ11mm(貫通タイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ8mm(貫通タイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ19mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ17mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ9mm(貫通タイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ
ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本!
クロスレンチからトルクレンチに早変わり!
クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。
てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。
クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属!
収納に便利なブローケース付
米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース
アズワン品番68-0828-20
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ