25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 1640のフタが適合します。 上下にフィルターをはさみます。
仕様容器 材質PE 容量(mL)16 外径×内径×高さH(mm)Φ39.4×31.0×23.1 適合径(Φmm)Φ40 アズワン品番4-1854-03
1箱(100セット)
26,980 税込29,678
当日出荷

1箱(500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100セット)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。
用途品質管理・品質保証用 仕様【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格 セット内容本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース 質量(kg)約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む) 電源取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70W フィルター8ポジションの自動選択フィルター内蔵 検出器Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクター ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応 防塵防水性能Cシリーズ: IP65準拠 動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度) OSLinux 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×24.2×28.9 補正機能【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~33 カメラ仕様【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラ GPS内蔵GPS/GLONASS受信機 USBUSB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用 サービス分類レンタル
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm)140×200×60(本体寸法) 質量(kg)約2.4(本体及びプローブ) 電源バッテリー内蔵 表示デジタル表示形式 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 上下にフィルターをはさみます。 1630のフタが適合します。 スナップオンリング付です。
仕様容器 材質PE 容量(mL)9 外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×23.9×23.1 適合径(Φmm)Φ32 アズワン品番4-1854-02
1箱(100セット)
22,980 税込25,278
欠品中

1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,699 税込73,369
33日以内出荷

合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。
セット内容本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース 質量(kg)1.32 (バッテリー搭載時は1.54) 電源取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 W データメモリ内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載 ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応 防塵防水性能【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能 動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度) 動作温度範囲(℃)ー10~45(連続デューティサイクル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.3×28.9×24.2 サービス分類レンタル
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01 材質100%硼珪酸ガラス繊維 厚さ(mm)1.85 寸法(mm)Φ25×90 捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
17,299 税込19,029
翌々日出荷

1式
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷


1ロール
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
材質ポリエステル サイズ76mm×91.4m
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
61,299 税込67,429
7日以内出荷

1個
145,999 税込160,599
15日以内出荷

1個
20,299 税込22,329
17日以内出荷

1個
213,999 税込235,399
31日以内出荷

1個
259,999 税込285,999
31日以内出荷