43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 入数12個 ねじサイズM5
1袋
365 税込402
当日出荷

袋ナット(ステンレス) 大阪魂 動画あり
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クローム ねじ山種類メートル並目
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(69個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






1個
120 税込132
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)袋ナット
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。購入しやすい少量パックです。
1袋(6個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)14 寸法T(mm)(最小)0.6 寸法R(mm)約6.5 寸法A(Φmm)(最小)12.5 寸法m2(mm)14.5 寸法m3(mm)8 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.24MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(8個)
250 税込275
翌日出荷


1パック(2個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして 付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用) 幅(mm)175 シルバー 高さ(mm)690 奥行(mm)285 取扱説明書(0.8MB)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)MG20Pブラケットキット
セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2 材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト 質量(g)24 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

小便器用スパットの袋ナット取替え用です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行なってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7254-93
1個
289 税込318
8日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セット内容マグネットキャッチJ×1、MGブラケットS50-S×1、SEasyナットS(M5)×2、袋ナットM3(ステンレス)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)79.8 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
889 税込978
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチGリミット付×1、TナットSS(M5)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板20×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×8)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、袋ナットM3×2 材質マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)45 表面処理ユニクロメッキ
1セット
2,411 税込2,652
9日以内出荷

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り) 形状オプション 質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり) 取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること 消費電力(W)13.8(100V) 電源AC100V~240V 50/60Hz 方式タッチパッド方式 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP) 応答時間5ms キー数105キー(日本語配列) 輝度250cd/m2 ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3 動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと) 視野角170 °(水平)、160 °(垂直) キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応)対応 対応色1670万色 映像出力VGA
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装 耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2) アングル寸法(mm)L-30×30×3
1組
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-PB×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、EasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、スプリングワッシャーM4(ステンレス)×2、袋ナットM4(ステンレス)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板20×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、皿ネジ(M3×8)×1 材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)15 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
669 税込736
9日以内出荷

カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2) 質量(kg)1.3 対象ガスCO2
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。 本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます 衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します 金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です) ※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1ケース(2個)
229,800 税込252,780
6日以内出荷