水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。
色グレー
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)
1個(300g)
¥589
税込¥648
当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
色灰
危険物の類別非危険物
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
色灰色
特性防水、耐候
硬化時間(分)30~60(25~20℃)
危険物の類別非危険物
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。
色ホワイト
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
色白色
特性防水、耐候
硬化時間(分)30~60(25~20℃)
危険物の類別非危険物
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材
主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル
成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール
塗装の目安30m
塗布方法薄めずに原液で使用する
危険物の類別非危険物
セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。
磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。
超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
色灰色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
危険物の類別非危険物
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に
色グレー
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥589
税込¥648
当日出荷
バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。
成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂
色グレー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
色グレー
特性防水
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
強力な補修が可能です。
スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
耐熱温度は約149℃です。
無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
コンクリートのひび割れ補修
種別厚付けパテ
材質エポキシ樹脂を主体とする
色白
タイプ標準型
研磨可能時間(分)80
危険物の類別非危険物
硬化剤比率10-20%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード