2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
シャフト径(Φmm)13(10)
長さ(mm)710~1330
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。
補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに
全長(mm)2140
質量(kg)5.5
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。
材質/仕上アクリル樹脂
色透明
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50
寸法(Φmm)ネット線材:Φ4
奥行き(cm)60
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強板、補強棒を巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレー・シルバーを用意しております。
用途通学・通勤自転車
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約1100
容量(L)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×275×前280/後205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×290×前285/後210
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約320×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約340×220
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強棒をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。色は黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約600
容量(L)約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前260/後225
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前265/後230
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約265×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×205
システムラック用のクロスバー 木ネジ付
用途空間演出 商品陳列
長さ(mm)1,250
1セット
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強棒を2本巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約1100
容量(L)約18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約355×235×前305/後220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×250×前310/後225
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×190
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.16MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.16MB)
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材アルミニウム、プラスチック等
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。
混率(%)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(mm)900×1100
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。
混率(%)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(mm)900×1100
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などに
セット内容大旗、棒(ハンドル)
材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材
寸法(mm)900×1100
色蛍光イエロー
アズワン品番64-7946-50
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
軸径(Φmm)6.0
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)(軸)6
砥材SC#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
関連キーワード
1
2
3
次へ